Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrahmen für 2x 2,5" Festplatten IB-2226StS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild - Wechselrahmen IB-2226StS
Titelbild - Wechselrahmen IB-2226StS
Frontansicht offen mit HDDs - Wechselrahmen IB-2226StS
Frontansicht - Wechselrahmen IB-2226StS
Rückansicht - Wechselrahmen IB-2226StS
seitlich Rückansicht - Wechselrahmen IB-2226StS
Artikel-Nr.:
     C2671-20904
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     20904
EAN/GTIN:
     4250078184553
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
3,5 Zoll Einbaurahmen
8.9 cm (3,5") Einbaurahmen
8.9 cm Einbaurahmen
Festplatten Einbaurahmen

2x 2,5" SATA Wechselrahmen für einen 3,5" Einbauschacht.
Easy Swap® - HDD oder SSD-Einbau ohne Werkzeug.
Passend für Festplatten mit Bauhöhe bis zu 9,5 mm.
Datenübertragung bis 6.0 Gbit/s.
Festplattenkapzität unbeschränkt.

Weitere Informationen:
Datenübertragung:
bis zu 6 Gbit/s
Hostanschluss:
2x SATA
Festplattenaufnahme:
2x 2,5 Zoll
Festplattenhöhe:
bis zu 9,5 mm
Weitere Suchbegriffe: Festplattenwechselrahmen, HDD-Wechselrahmen, Wechselrahmen (IT), icy box festplattenwechselrahmen, festplatten einbaurahmen, IB-2226StS, ICY BOX, Mobile Rack, HDD, Wechselrahmen, Festplattenträger
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 28,81*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 35,01*
€ 41,66
pro Stück
ab 2 Stück
€ 34,90*
€ 41,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 33,68*
€ 40,08
pro Stück
ab 10 Stück
€ 31,54*
€ 37,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,86*
€ 36,72
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 28,81*
€ 34,28
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RaidSonic Technology
25359
ab € 15,61*
Ähnlich
RaidSonic Technology
20906
ab € 16,77*
Ähnlich
RaidSonic Technology
20917
ab € 19,21*
Ähnlich
RaidSonic Technology
20918
ab € 35,57*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.