Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Wechselrahmen für 2,5" Festplatten IB-2216StS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild - Wechselrahmen IB-2216StS
Titelbild - Wechselrahmen IB-2216StS
Frontansicht offen mit HDDs - Wechselrahmen IB-2216StS
Frontansicht - Wechselrahmen IB-2216StS
Frontansicht - Wechselrahmen IB-2216StS
Rückansicht - Wechselrahmen IB-2216StS
Artikel-Nr.:
     C2671-20906
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     20906
EAN/GTIN:
     4250078185543
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Festplattenwechselrahmen
HDD-Wechselrahmen
Wechselrahmen (IT)
icy box festplattenwechselrahmen

1x 2,5" SATA Wechselrahmen für einen 3,5" Einbauschacht.
Easy Swap® - HDD oder SSD-Einbau ohne Werkzeug.
Passend für Festplatten mit Bauhöhe bis zu 9,5 mm.
Datenübertragung bis 3.0 Gbit/s.
Festplattenkapzität unbeschränkt.

Weitere Informationen:
Datenübertragung:
bis zu 3 Gbit/s
Hostanschluss:
1x SATA
Festplattenaufnahme:
1x 2,5 Zoll
Festplattenhöhe:
bis zu 9,5 mm
Weitere Suchbegriffe: hdd wechselrahmen, IB-2216StS, ICY BOX, Rack, HDD, Wechselrahmen, Festplattenträger
Die besten Konditionen aller 7 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 16,79*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,87*
€ 27,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,77*
€ 27,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,88*
€ 26,04
pro Stück
ab 10 Stück
€ 21,40*
€ 25,47
pro Stück
ab 20 Stück
€ 18,95*
€ 22,55
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 16,79*
€ 19,98
pro Stück
Alternative Artikel
Folgende alternative Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Ähnlich
RaidSonic Technology
25359
ab € 16,36*
Ähnlich
RaidSonic Technology
20917
ab € 20,05*
Ähnlich
RaidSonic Technology
20904
ab € 29,10*
Ähnlich
RaidSonic Technology
20918
ab € 36,07*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.