Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

4 Port USB 3.0 Hub IB-AC6104-B


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild - 4 Port USB 3.0 Hub IB-AC6104-B
Titelbild - 4 Port USB 3.0 Hub IB-AC6104-B
Frontansicht - 4 Port USB 3.0 Hub IB-AC6104-B
Lang ausgestreckt - 4 Port USB 3.0 Hub IB-AC6104
Artikel-Nr.:
     C2671-70408
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     70408
EAN/GTIN:
     4250078160373
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Hub
icy box usb hub 4 port
usb hub
icy box usb hub

Der schnelle USB Hub IB-AC6104-B ermöglicht es USB3.0 vielfach zu nutzen.
USB 3.0 ist abwärts kompatibel, also auch für USB 2.0 Geräte geeignet
(mit der entsprechend niedrigeren Übertragungsgeschwindigkeit).

Mit diesem Hub lässt sich das schnelle USB 3.0 vierfach nutzen. Der Hub ist buspowered.
Ein 5 V Stromanschluss ist vorhanden. Wenn Sie mehrere externe
Festplatten betreiben, können Sie ein 5 V Netzteil kaufen und anschliessen.

Weitere Informationen:
USB-A Portanzahl:
4 Stck
USB 3.0 Host:
bis zu 5 Gbit/s
Weitere Suchbegriffe: IB-AC6104-B, ICY BOX, HUB, 4-Port
Die besten Konditionen aller 11 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,06*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 17,69*
€ 21,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 17,48*
€ 20,80
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,10*
€ 20,35
pro Stück
ab 10 Stück
€ 16,47*
€ 19,60
pro Stück
ab 20 Stück
€ 15,67*
€ 18,65
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,06*
€ 15,54
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
70419
ab € 46,40*
Zubehör
RaidSonic Technology
70406
ab € 9,39*
Zubehör
RaidSonic Technology
70412
ab € 8,40*
Zubehör
RaidSonic Technology
70411
ab € 18,24*
Zubehör
RaidSonic Technology
70424
ab € 9,72*
Zubehör
RaidSonic Technology
60658
ab € 155,56*
Zubehör
RaidSonic Technology
60720
ab € 141,42*
Zubehör
RaidSonic Technology
60455
ab € 48,52*
Zubehör
RaidSonic Technology
60718
ab € 52,88*
Zubehör
RaidSonic Technology
60123
ab € 16,61*
Zubehör
RaidSonic Technology
60303
ab € 20,19*
Zubehör
RaidSonic Technology
60458
ab € 28,64*
Zubehör
RaidSonic Technology
60124
ab € 42,31*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.