Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

10 Port USB 3.0 Hub mit USB Ladeport IB-AC6110


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Titelbild - 10 Port USB 3.0 Hub mit USB Ladeport IB-AC6110
Titelbild - 10 Port USB 3.0 Hub mit USB Ladeport IB-AC6110
vertikale Frontansicht - 10 Port USB 3.0 Hub mit USB Ladeport IB-AC6110
Seitenansicht (Host) - 10 Port USB 3.0 Hub mit USB Ladeport IB-AC6110
Artikel-Nr.:
     C2671-70419
Hersteller:
     RaidSonic Technology
Herst.-Nr.:
     70419
EAN/GTIN:
     4250078160441
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
USB Hub
icy box usb hub
usb hub

Der schnelle USB Hub IB-AC6110 ermöglicht es USB3.0 vielfach zu nutzen.
USB 3.0 ist abwärts kompatibel, also auch für USB 2.0 Geräte geeignet
(mit der entsprechend niedrigeren Übertragungsgeschwindigkeit).
Der USB Ladeanschluss (5V 2,4 A) entspricht der neuen Batterie Lade Spezifikation (BC 1.2)
und bietet eine bequeme Möglichkeit zum Aufladen von Smartphones, Tabletts, Digitalkameras
und Akkus (s.g. Power Banks), inkl. 5 V Netzadapter – "aktiver Hub".

Weitere Informationen:
USB-A Portanzahl:
10 Stck
USB 3.0 Host:
bis zu 5 Gbit/s
USB-Ladeportanzahl:
1 Stck
Output:
max. 2,4 Ampere
Weitere Suchbegriffe: IB-AC6110, ICY BOX, HUB, Ladeport, 10-Port
Die besten Konditionen aller 13 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 47,25*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 61,21*
€ 72,84
pro Stück
ab 2 Stück
€ 60,59*
€ 72,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 58,70*
€ 69,85
pro Stück
ab 10 Stück
€ 51,92*
€ 61,78
pro Stück
ab 20 Stück
€ 51,31*
€ 61,06
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 47,25*
€ 56,23
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
RaidSonic Technology
70420
ab € 57,74*
Zubehör
RaidSonic Technology
70406
ab € 9,43*
Zubehör
RaidSonic Technology
70408
ab € 13,53*
Zubehör
RaidSonic Technology
70412
ab € 8,55*
Zubehör
RaidSonic Technology
70411
ab € 19,19*
Zubehör
RaidSonic Technology
70424
ab € 10,12*
Zubehör
RaidSonic Technology
60658
ab € 155,88*
Zubehör
RaidSonic Technology
60720
ab € 141,75*
Zubehör
RaidSonic Technology
60718
ab € 54,08*
Zubehör
RaidSonic Technology
60123
ab € 16,69*
Zubehör
RaidSonic Technology
60303
ab € 20,83*
Zubehör
RaidSonic Technology
60458
ab € 29,94*
Zubehör
RaidSonic Technology
60124
ab € 44,11*
Zubehör
RaidSonic Technology
60304
ab € 31,76*
Zubehör
RaidSonic Technology
60153
ab € 25,09*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.