Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 133346 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 5 m USB A Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 133346 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 5 m USB A Schwarz
Equip 133346 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 5 m USB A Schwarz
Equip 133346 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 5 m USB A Schwarz
Equip 133346 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 5 m USB A Schwarz
Equip 133346 USB Kabel USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) 5 m USB A Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2822-133346
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     133346
EAN/GTIN:
     4015867224946
Suchbegriffe:
USB Anschlusskabel
USB Kabel
USB Kabel A Stecker auf A Stecker
USB Verlängerung
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
84733080
USB-Version:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1)
Anschluss 1:
USB A
Anschluss 2:
USB A
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Weiblich
Produktfarbe:
Schwarz
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
AWG Kabelgröße:
28
Beschichtung Steckerkontakte:
Nickel
Kabelmantelmaterial:
Polyvinylchlorid (PVC)
Maximale Datenübertragungsrate:
5000 Mbit/s
Max. Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
Plug:
Ja
Zertifizierung:
CE, FCC, RoHS
Kabellänge:
5 m
Gewicht:
700 g
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 14,17*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 20,24*
€ 24,09
pro Stück
ab 2 Stück
€ 19,97*
€ 23,76
pro Stück
ab 5 Stück
€ 18,90*
€ 22,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 18,03*
€ 21,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 17,29*
€ 20,58
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 14,17*
€ 16,86
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.