Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip USB-A auf Serial (DB9) Kabel, M/M, 1.5m


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip USB-A auf Serial (DB9) Kabel, M/M, 1.5m
Equip USB-A auf Serial (DB9) Kabel, M/M, 1.5m
Equip USB-A auf Serial (DB9) Kabel, M/M, 1.5m
Equip USB-A auf Serial (DB9) Kabel, M/M, 1.5m
Equip USB-A auf Serial (DB9) Kabel, M/M, 1.5m
Equip USB-A auf Serial (DB9) Kabel, M/M, 1.5m
Equip USB-A auf Serial (DB9) Kabel, M/M, 1.5m
Equip USB-A auf Serial (DB9) Kabel, M/M, 1.5m
Equip USB-A auf Serial (DB9) Kabel, M/M, 1.5m
Artikel-Nr.:
     C2822-133391
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     133391
EAN/GTIN:
     4015867229460
Suchbegriffe:
Adapterkabel USB A Stecker auf 9 Po...
Adapter D-Sub
Adapter Sub-D
D-Sub Adapter
"Mit dem equip 133391 USB-A-auf-Seriell-DB9-Adapter können Sie Ihre USB-Geräte an Ihre älteren seriellen Geräte anschließen. Konvertiert einen USB-C-Anschluss an Ihrem Laptop oder Computer in einen seriellen DB9 mit Beibehaltung des COM-Anschlusses. Dies bietet Ihnen eine kostengünstige und bequeme Möglichkeit, eine Verbindung zu seriellen Geräten wie POS-Terminals, seriellen Modems, Industrieanlagen und einer Vielzahl anderer RS232-Peripheriegeräte herzustellen.

Kompatibel mit Windows-, MacOS- und Linux-Betriebssystemen, sodass es problemlos in heterogene Umgebungen integriert werden kann."
Weitere Informationen:
Nachhaltigkeitszertifikate:
CE, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Konformitätsbescheinigungen:
CE, RoHS
Produktfarbe:
Schwarz
Kabellänge:
1.5 m
Anschluss 1:
USB Typ-A
Anschluss 2:
DB-9
Steckverbinder 1 Geschlecht:
Männlich
Steckverbinder 2 Geschlecht:
Männlich
Anschluss1 Formfaktor:
Gerade
Anschluss2 Formfaktor:
Gerade
Bandbreite:
1 MB/s
Ursprungsland:
China
Chipsatz:
Prolific PL2303GT
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 7, Windows 7 Enterprise, Windows 7 Enterprise x64, Windows 7 Home Basic, Windows 7 Home Basic x64, Windows 7 Home Premium, Windows 7 Home Premium x64, Windows 7 Professional, Windows 7 Professional x64, Windows 7 Starter, Windows 7 Starter x64, Windows 7 Ultimate, Windows 7 Ultimate x64, Windows 7 x64, Windows 8, Windows 8 Enterprise, Windows 8 Enterprise x64, Windows 8 Pro, Windows 8 Pro x64, Windows 8 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS 8.6, Mac OS 9.0, Mac OS 9.1, Mac OS 9.2, Mac OS X 10.0 Cheetah, Mac OS X 10.1 Puma, Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.2 Jaguar, Mac OS X 10.3 Panther, Mac OS X 10.4 Tiger, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura
Unterstützte Linux-Betriebssysteme:
Ja
Breite des Versandkartons:
300 mm
Höhe des Versandkartons:
460 mm
Verpackungsbreite:
275 mm
Verpackungshöhe:
175 mm
Gewicht:
77 g
Treiber enthalten:
Ja
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 7,46*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 10,81*
€ 12,86
pro Stück
ab 2 Stück
€ 10,68*
€ 12,71
pro Stück
ab 5 Stück
€ 10,30*
€ 12,26
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,80*
€ 11,66
pro Stück
ab 20 Stück
€ 9,42*
€ 11,21
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 7,46*
€ 8,88
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.