Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 60-120-Zoll-Schwerlast-Vollbeweglicher TV-Wandhalterung" übersetzt werden


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 60-120-Zoll-Schwerlast-Vollbeweglicher TV-Wandhalterung" übersetzt werden
Equip 60-120-Zoll-Schwerlast-Vollbeweglicher TV-Wandhalterung" übersetzt werden
Equip 60-120-Zoll-Schwerlast-Vollbeweglicher TV-Wandhalterung" übersetzt werden
Equip 60-120-Zoll-Schwerlast-Vollbeweglicher TV-Wandhalterung" übersetzt werden
Equip 60-120-Zoll-Schwerlast-Vollbeweglicher TV-Wandhalterung" übersetzt werden
Equip 60-120-Zoll-Schwerlast-Vollbeweglicher TV-Wandhalterung" übersetzt werden
Equip 60-120-Zoll-Schwerlast-Vollbeweglicher TV-Wandhalterung" übersetzt werden
Equip 60-120-Zoll-Schwerlast-Vollbeweglicher TV-Wandhalterung" übersetzt werden
Equip 60-120-Zoll-Schwerlast-Vollbeweglicher TV-Wandhalterung" übersetzt werden
Equip 60-120-Zoll-Schwerlast-Vollbeweglicher TV-Wandhalterung" übersetzt werden
Artikel-Nr.:
     C2822-650343
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650343
EAN/GTIN:
     4015867235096
Suchbegriffe:
Baggage-Karton
Schwergut-Karton
Schwergutkarton
Schwerlast-Karton
Die equip® 60-120" Heavy-Duty Full Motion TV-Halterung ist eine robuste und vielseitige Montagelösung, die für die Unterstützung großer Fernseher mit einer Größe von 60 bis 120" entwickelt wurde. Diese aus robusten Materialien gefertigte Halterung gewährleistet eine sichere Installation und bietet gleichzeitig volle Bewegungsfreiheit. Seine Gelenkarme ermöglichen müheloses Schwenken, Neigen und Ausziehen und ermöglichen so flexible Betrachtungswinkel und eine optimale Positionierung für ein beeindruckendes Unterhaltungserlebnis.

Dank ihrer langlebigen Konstruktion und hohen Tragfähigkeit bietet diese Halterung Stabilität und Zuverlässigkeit für größere und schwerere Fernsehgeräte. Sein einfach zu installierendes Design und die Kompatibilität mit einer Vielzahl von TV-Größen machen ihn zu einer praktischen Wahl sowohl für den privaten als auch für den gewerblichen Bereich. Mit dem Fokus auf Sicherheit und Funktionalität bietet diese robuste Halterung Komfort und Sicherheit, sodass Benutzer ihre Unterhaltungssysteme unbesorgt genießen können
Weitere Informationen:
Breite des Versandkartons:
1055 mm
Höhe des Versandkartons:
95 mm
Warentarifnummer (HS):
8529908100
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Edelstahl
Schrauben enthalten:
Ja
Betriebsanleitung:
Ja
Ursprungsland:
China
Nachhaltigkeitszertifikate:
REACH, RoHS
Konformitätsbescheinigungen:
REACH, RoHS
Nachhaltigkeitskonformität:
Ja
Breite:
1010 mm
Tiefe (max):
703 mm
Höhe:
630 mm
Gewicht:
16100 g
Verpackungsbreite:
1037 mm
Verpackungstiefe:
337 mm
Verpackungshöhe:
75 mm
Paketgewicht:
16970 g
Höchstgewichtskapazität:
120 kg
Maximale Bildschirmgröße:
120 "
Befestigungstyp:
Wand
Minimale VESA-Halterung:
200 x 200 mm
Maximale VESA-Halterung:
900 x 600 mm
Minimum Bildschirmgröße:
60 "
Panel-Montage-Schnittstelle:
200 x 200,300 x 300,300 x 200,400 x 200,400 x 400,400 x 300,600 x 400,800 x 400,800 x 600,900 x 600 mm
Neigungsverstellung:
Ja
Neigungswinkelbereich:
-5 - 5 °
Schwenkbar:
Ja
Schwenkwinkelbereich:
-60 - 60 °
Verbessertes Kabelmanagement:
Ja
Abstand zur Wand (max):
703 mm
Abstand zur Wand (min):
75 mm
Die besten Konditionen aller 3 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 81,87*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 106,72*
€ 127,00
pro Stück
ab 2 Stück
€ 105,65*
€ 125,72
pro Stück
ab 5 Stück
€ 97,94*
€ 116,55
pro Stück
ab 10 Stück
€ 93,65*
€ 111,44
pro Stück
ab 500 Stück
€ 81,87*
€ 97,43
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.