Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Equip 650601 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Equip 650601 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Equip 650601 TV-Halterung 139,7 cm (55 Zoll) Schwarz
Artikel-Nr.:
     C2822-650601
Hersteller:
     equip
Herst.-Nr.:
     650601
EAN/GTIN:
     4015867197028
Suchbegriffe:
Glasschreibtisch
Halterung TV
LCD-Wandhalter
LCD-Wandhalterung
  • 5-stufige Höheneinstellung - Solide Basis aus Sicherheitsglas - konform zum VESA-Standard
Weitere Informationen:
Warentarifnummer (HS):
85299097
Produktfarbe:
Schwarz
Gehäusematerial:
Glas, Metall
Zertifizierung:
CE
Montage:
Freestanding
Schrauben enthalten:
Ja
Benutzerhandbuch:
Ja
Breite:
280 mm
Tiefe:
600 mm
Gewicht:
7270 g
Verpackungsbreite:
360 mm
Verpackungstiefe:
740 mm
Verpackungshöhe:
95 mm
Paketgewicht:
7280 g
Höchstgewichtskapazität:
40 kg
Maximale Bildschirmgröße:
55 Zoll
Befestigungstyp:
Tisch/Bank
Maximale VESA-Halterung:
600 x 400 mm
Minimum Bildschirmgröße:
32 Zoll
Panel-Montage-Schnittstelle:
600 x 400 mm
Anzahl der Display unterstützt:
1
Höhenverstellung:
Ja
Höhenanpassungsrate:
535 - 715 mm
Die besten Konditionen aller 4 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,40*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,42*
€ 54,05
pro Stück
ab 2 Stück
€ 44,98*
€ 53,53
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,96*
€ 51,12
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,23*
€ 47,87
pro Stück
ab 20 Stück
€ 38,86*
€ 46,24
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,40*
€ 39,75
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.