Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

PLUS Japan Nachfüller für Camouflage Rollstempel Datenschutz


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Tintenkartusche für Camouflge Rollstempel, Ansicht von vorn
Tintenkartusche für Camouflge Rollstempel, Ansicht von vorn
Camouflge Rollstempel, Austausch der Tintenkartusche
Camouflge Rollstempel, Anwendung
Camouflge Rollstempel, Anwendung
Camouflge Rollstempel, Anwendung
Artikel-Nr.:
     C2838-38090
Hersteller:
     PLUS Japan
Herst.-Nr.:
     38090
EAN/GTIN:
     4977564525040
Suchbegriffe:
Roll Stamp
Rollenstempel
Rollstempel
Nachtränkfarbe

Nachfüller Tintenkartusche für den Camouflage Rollstempel von PLUS Japan.

Der Rollstempel ist der erste Aktenvernichter im Taschenformat. Ein einfacher Weg, um Ihre persönlichen Daten zu schützen. Die Zahl der Betrugsfälle mit gestohlenen Adressdaten steigt rasant. Mit dem Camouflage Rollstempel ist es leicht, sich zu schützen. Private Daten können einfach unlesbar gemacht werden. Die spezielle Farbrezeptur kaschiert mit einem einzigartigen Muster und einer Rollbreite von 26 mm alle persönlichen und vertraulichen Informationen. Der Rollstempel reicht für bis zu 800 Anwendungen. Danach können Sie den Roller problemlos nachfüllen.

Produktmerkmale:

  • Bis zu 800 Anwendungen, Abdeckung ca. 50m
  • Tintenfarbe: Schwarz
  • Rollbreite: 26mm
Weitere Suchbegriffe: Stempel-Farbe, Stempelfarbe, Stempelkissen-Farbe, Stempelkissenfarbe, stempelfarbe, Textschwärzer, Stempelschwärter, Datenschwärzer, Datenschutzstempel, Aktenvernichter, Camouflage Roller, Camouflage Rollstempel, Datenschutz, Datenvernichter, Schredder, Datensicherheit, Stempel
Die besten Konditionen aller 5 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
€ 6,82*
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 6,82*
€ 8,12
pro Stück
ab 2 Stück
€ 6,41*
€ 7,63
pro Stück
ab 5 Stück
€ 5,45*
€ 6,49
pro Stück
ab 8 Stück
€ 5,16*
€ 6,14
pro Stück
ab 10 Stück
€ 4,90*
€ 5,83
pro Stück
ab 20 Stück
€ 4,62*
€ 5,50
pro Stück
ab 50 Stück
€ 4,58*
€ 5,45
pro Stück
ab 5000 Stück
€ 3,50*
€ 4,17
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
PLUS Japan
38094
€ 8,32*
Zubehör
PLUS Japan
38095
€ 9,30*
Zubehör
PLUS Japan
38092
€ 8,28*
Zubehör
PLUS Japan
38093
€ 8,24*
Zubehör
PLUS Japan
38091
€ 8,27*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.