Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Conceptronic DONN06G 10-in-1 USB 3.2 Gen 1 Dockingstation, HDMI, 100W USB PD, USB-C 5Gbps x 2, USB-A 5Gbps x 3, SD, TF/MicroSD, GbE


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Conceptronic DONN06G 10-in-1 USB 3.2 Gen 1 Dockingstation, HDMI, 100W USB PD, USB-C 5Gbps x 2, USB-A 5Gbps x 3, SD, TF/MicroSD, GbE
Conceptronic DONN06G 10-in-1 USB 3.2 Gen 1 Dockingstation, HDMI, 100W USB PD, USB-C 5Gbps x 2, USB-A 5Gbps x 3, SD, TF/MicroSD, GbE
Conceptronic DONN06G 10-in-1 USB 3.2 Gen 1 Dockingstation, HDMI, 100W USB PD, USB-C 5Gbps x 2, USB-A 5Gbps x 3, SD, TF/MicroSD, GbE
Conceptronic DONN06G 10-in-1 USB 3.2 Gen 1 Dockingstation, HDMI, 100W USB PD, USB-C 5Gbps x 2, USB-A 5Gbps x 3, SD, TF/MicroSD, GbE
Conceptronic DONN06G 10-in-1 USB 3.2 Gen 1 Dockingstation, HDMI, 100W USB PD, USB-C 5Gbps x 2, USB-A 5Gbps x 3, SD, TF/MicroSD, GbE
Conceptronic DONN06G 10-in-1 USB 3.2 Gen 1 Dockingstation, HDMI, 100W USB PD, USB-C 5Gbps x 2, USB-A 5Gbps x 3, SD, TF/MicroSD, GbE
Conceptronic DONN06G 10-in-1 USB 3.2 Gen 1 Dockingstation, HDMI, 100W USB PD, USB-C 5Gbps x 2, USB-A 5Gbps x 3, SD, TF/MicroSD, GbE
Artikel-Nr.:
     C2904-DONN06G
Hersteller:
     Conceptronic
Herst.-Nr.:
     DONN06G
EAN/GTIN:
     4015867237809
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Adapter HDMI
HDMI Adapter
Die 10-in-1 Dockingstation ermöglicht Dir die Erweiterung der USB-Typ-C Kapazität Deines Gerätes mit GbE-/HDMI-/USB-C-PD/USB-C 5Gbps und USB 5Gbps Ports. Darüber hinaus verfügt er über einen SD- und microSD-Kartenleser. Die Dockingstation ermöglicht die Anbindung zum Internet über den USB-C-Port Ihres Laptops. Dies ist eine ideale Lösung für MacBook oder andere Windows Computer, die über Wireless LAN verfügen, aber keinen eigenen Ethernet Port haben.

Die Dockingstation bietet eine einfache Möglichkeit zur Ergänzung von HDTVs oder anderen Geräten, wie Monitore oder Projektoren, mit USB-C-Geräten, wie Smartphones, tragbaren Spielkonsolen, MacBooks, Chromebook Pixel und ähnlichen aktuellen Laptops mit USB-C-Ports. Perfekt für Dein Home Entertainment, Office-Präsentationen und Unterricht im Klassenzimmer.
Weitere Informationen:
Breite:
55.39 mm
Tiefe:
16.6 mm
Höhe:
125 mm
Gewicht:
99 g
Ethernet/LAN:
Ja
Anzahl Ethernet-LAN-Anschlüsse (RJ-45):
1
Ethernet LAN Datentransferraten:
10,100,1000 Mbit/s
Wake-on-LAN bereit:
Ja
Breite des Versandkartons:
400 mm
Höhe des Versandkartons:
225 mm
Warentarifnummer (HS):
8517623500
Schnellstartübersicht:
Ja
Betriebstemperatur:
-40 - 80 °C
Unterstützt Windows-Betriebssysteme:
Windows 10, Windows 10 Education, Windows 10 Education x64, Windows 10 Enterprise, Windows 10 Enterprise x64, Windows 10 Home, Windows 10 Home x64, Windows 10 IOT Core, Windows 10 IoT Enterprise, Windows 10 Pro, Windows 10 Pro x64, Windows 10 x64, Windows 11, Windows 11 Enterprise, Windows 11 Enterprise x64, Windows 11 Home, Windows 11 Pro, Windows 11 x64
Unterstützt Mac-Betriebssysteme:
Mac OS X 10.10 Yosemite, Mac OS X 10.11 El Capitan, Mac OS X 10.12 Sierra, Mac OS X 10.13 High Sierra, Mac OS X 10.14 Mojave, Mac OS X 10.15 Catalina, Mac OS X 10.15.3 Catalina, Mac OS X 10.5 Leopard, Mac OS X 10.6 Snow Leopard, Mac OS X 10.7 Lion, Mac OS X 10.7.5 Lion, Mac OS X 10.8 Mountain Lion, Mac OS X 10.9 Mavericks, Mac OS X 11.0 Big Sur, Mac OS X 12.0 Monterey, Mac OS X 13.0 Ventura, Mac OS X 14.0 Sonoma
Unterstützte mobile Betriebssysteme:
Android 10.0, Android 11.0, Android 12.0, Android 13.0, Android 5.0, Android 5.1, Android 6.0, Android 7.0, Android 7.1
Übertragungstechnik:
Kabelgebunden
Hostschnittstelle:
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Type-C
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ A:
3
Anzahl HDMI-Anschlüsse:
1
USB 3.2 Gen 1 (3.1 Gen 1) Anzahl der Anschlüsse vom Typ C:
3
USB Power Delivery:
Ja
USB-Stromversorgung Revision:
3.0
USB-Stromversorgung bis zu:
100 W
HDMI-Version:
1.4
Verpackungsbreite:
95 mm
Verpackungstiefe:
20 mm
Verpackungshöhe:
200 mm
Paketgewicht:
135 g
Energiequelle:
USB
USB Kabellänge:
0.2 m
Produktfarbe:
Grau
Integrierter Kartenleser:
Ja
Kompatible Speicherkarten:
MicroSD (TransFlash), MicroSDHC, MicroSDXC, SD, SDHC, SDXC
Datenübertragungsrate:
5 Gbit/s
HD-Typ:
4K Ultra HD
Auflösung (maximal, digital):
3840 x 2160 Pixel
Plug:
Ja
Gehäusematerial:
Aluminium
Ursprungsland:
China
Die besten Konditionen aller 6 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 31,78*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 42,91*
€ 51,06
pro Stück
ab 2 Stück
€ 42,49*
€ 50,56
pro Stück
ab 5 Stück
€ 40,03*
€ 47,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,80*
€ 44,98
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,50*
€ 43,44
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 31,78*
€ 37,82
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.