Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 40 cm x 40 cm dunkelgrün


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 40 cm x 40 cm dunkelgrün
Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 40 cm x 40 cm dunkelgrün
Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 40 cm x 40 cm dunkelgrün
Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 40 cm x 40 cm dunkelgrün
Artikel-Nr.:
     2909-4002911269077
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     16907
EAN/GTIN:
     4002911269077
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
20 Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 40 cm x 40 cm dunkelgrün

Produktmerkmale
- Größe: 40 x 40 cm
- 1/4 Falz
- Farbe: Dunkelgrün
- Material: Stoffähnliches Premium-Tissue
- Serie: Royal Collection
- Hochwertige Optik in Stoffqualität
- Hervorragende Faltbarkeit und Formstabilität
- Umweltfreundlich: FSC® zertifiziert

Elegante Servietten in Dunkelgrün für stilvolle Tischdekorationen

Die Servietten der ROYAL Collection in edlem Dunkelgrün bringen eine luxuriöse und stilvolle Note auf Ihre festlich gedeckte Tafel. Mit einer Größe von 40 x 40 cm und der 1/4-Falz eignen sich diese Servietten perfekt für gehobene Anlässe, Restaurants und besondere Events. Das stoffähnliche Premium-Tissue sorgt für eine luxuriöse Haptik und hervorragende Faltbarkeit, die kreative Tischgestaltungen ermöglicht. Dank ihrer Formstabilität behalten die Servietten auch bei häufiger Nutzung ihre Form. Zusätzlich sind sie FSC® zertifiziert, was sie zu einer umweltfreundlichen und nachhaltigen Wahl macht.

Tipp: Kombinieren Sie die dunkelgrünen Servietten mit cremefarbenen oder hellgrauen Tischsets, um eine elegante und harmonische Tischdekoration zu kreieren.

Bestellen Sie jetzt und verleihen Sie Ihrer Tischgestaltung mit den hochwertigen und umweltfreundlichen Servietten der ROYAL Collection in Dunkelgrün eine edle Note!

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"
- zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"
Weitere Informationen:
Farbe:
dunkelgrün
Höhe:
40 cm
Breite:
40 cm
Gewicht:
8,68
Material:
Tissue
Materialdicke:
54 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
20,5
Breite der Einzelpackung:
20,5
Tiefe der Einzelpackung:
3
Bruttogewicht der Einzelpackung:
177,4
Professional:
-
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT Keimling | Keimling Svanen | Svanen
Weitere Suchbegriffe: papierserviette
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
160
8
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,73*
€ 2,73*
12 Tage
100
8
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,94*
€ 3,38*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 2,23*
€ 4,70*
8 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 16,54*
€ 24,35*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 28,67*
€ 38,95*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen
Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 21,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
10762
ab € 2,21*
Sonstiges
PAPSTAR
16903
ab € 1,94*
Sonstiges
PAPSTAR
16911
ab € 1,94*
Sonstiges
PAPSTAR
16931
ab € 1,95*
Sonstiges
PAPSTAR
16927
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.