Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 40 cm x 40 cm champagner


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 40 cm x 40 cm champagner
Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 40 cm x 40 cm champagner
Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 40 cm x 40 cm champagner
Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 40 cm x 40 cm champagner
Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 40 cm x 40 cm champagner
Artikel-Nr.:
     2909-4002911269275
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     16927
EAN/GTIN:
     4002911269275
Suchbegriffe:
Papierserviette
Zelltuchservietten
Serviette
Servietten
20 Servietten "ROYAL Collection" 1/4-Falz 40 cm x 40 cm champagner

Hochwertige Premium-Servietten in Stoffoptik,
außergewöhnlich gute Faltbarkeit und Formstabilität,
weich im Hautkontakt und geruchsneutral.

Die Servietten sind aufgrund der umweltschonenden Produktion und der verantwortungsvollen Waldbewirtschaftung nach "Nordic Ecolabel Svanen" und "FSC®" zertifiziert.

Zu diesem Produkt finden Sie im Sortiment zahlreiche, farblich abgestimmte Ergänzungsartikel.
- Industriell kompostierbar und biologisch abbaubar

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
- kompostierbar nach EN 13432 "Keimling"
- zertifiziert nach dem Nordic Eco Label "Svanen"

- Artikel im Displaykarton mit Aufreißperforation
Weitere Informationen:
Farbe:
champagner
Höhe:
40 cm
Breite:
40 cm
Gewicht:
8,68
Material:
Tissue
Materialdicke:
54 gr./m²
Höhe der Einzelpackung:
20,5
Breite der Einzelpackung:
20,5
Tiefe der Einzelpackung:
3
Bruttogewicht der Einzelpackung:
177,4
Professional:
-
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT Keimling | Keimling Svanen | Svanen
Angebote (5)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2909
160
8
pro Packung
€ 4,99*
ab € 2,73*
€ 2,73*
13 Tage
100
8
pro Packung
€ 4,95*
ab € 1,92*
€ 3,35*
1
pro Packung
€ 5,50*
ab € 2,27*
€ 4,76*
1
pro Stück
€ 3,50*
ab € 16,62*
€ 22,55*
9 Tage
unbekannt
1
pro Packung
€ 4,50*
ab € 16,41*
€ 24,16*
Menge:  Packung  
Preise: Lager 2909
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 8 Packungen
€ 2,73*
€ 3,2487
pro Packung
Bestellungen nur in Vielfachen von 8 Packungen
Mindestbestellmenge: 8 Packungen ( entspricht € 21,84* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2909
Versand: Lager 2909
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 45,00*
€ 4,99*
ab € 73,00*
Frei Haus
Mindestbestellwert: € 45,00*
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2909
Zeitraum:innerhalb von 10 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung ungeöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:20% des Warenwertes
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
Sonstiges
Folgende sonstige Artikel führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Sonstiges
PAPSTAR
10762
ab € 2,18*
Sonstiges
PAPSTAR
16903
ab € 1,92*
Sonstiges
PAPSTAR
16907
ab € 1,92*
Sonstiges
PAPSTAR
16911
ab € 1,92*
Sonstiges
PAPSTAR
16931
ab € 1,92*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.