Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Deckel für Portionsbecher, Pappe rund Ø 6 cm braun


Menge:  Packung  
Produktinformationen:
Deckel für Portionsbecher, Pappe rund Ø 6 cm braun
Deckel für Portionsbecher, Pappe rund Ø 6 cm braun
Deckel für Portionsbecher, Pappe rund Ø 6 cm braun
Artikel-Nr.:
     2813-374-7846
Hersteller:
     PAPSTAR
Herst.-Nr.:
     88490
EAN/GTIN:
     4002911895702
Suchbegriffe:
Dressingbecher
Feinkostbecher
Portionsbecher
Rechteckbecher
50 Deckel für Portionsbecher, Pappe rund Ø 6 cm braun

Deckel aus Pappe für Portionsbecher aus Frischfaserkarton mit Bio-Beschichtung sind die nachhaltige Alternative für Saucen & Dips auch ToGo

- Durchmesser: 6 cm
- max. Gebrauchstemperatur 90 °C
- Material: Pappe mit PLA -Beschichtung
- Deckel für Art.-Nr. 87993, 87994, 87995 und 87996

Produktzertifizierungen:
- FSC®-zertifiziert
Weitere Informationen:
Farbe:
braun
Form:
rund
Durchmesser:
6 cm
Gewicht:
1,8
Material:
Frischfaser-Karton, PLA beschichtet
Höhe der Einzelpackung:
38
Breite der Einzelpackung:
6,5
Tiefe der Einzelpackung:
6,5
Bruttogewicht der Einzelpackung:
92,6
Professional:
Professional Produkt
Zertifikat:
FSC® MIX CREDIT
Angebote (4)
Lagerstand
Mind.-Menge
Einheit
Versand
Staffelpreis
Einzelpreis
^
Lager 2813
100
20
pro Packung
€ 4,95*
ab € 3,50*
€ 4,52*
6 Tage
unbekannt
20
pro Paket
€ 7,90*
ab € 3,57*
€ 5,42*
1
pro Paket
€ 4,95*
ab € 3,59*
€ 5,72*
8 Tage
unbekannt
20
pro Paket
Frei Haus
ab € 3,61*
€ 5,88*
Preise: Lager 2813
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
ab 20 Packungen
€ 4,52*
€ 5,38
pro Packung
ab 50 Packungen
€ 4,34*
€ 5,16
pro Packung
ab 7500 Packungen
€ 3,50*
€ 4,17
pro Packung
1 Packung enthält 50 Stück (ab € 0,07* pro Stück)
Bestellungen nur in Vielfachen von 20 Packungen
Mindestbestellmenge: 20 Packungen ( entspricht € 90,40* zzgl. MwSt. )
Lagerstand: Lager 2813
Versand: Lager 2813
Lassen Sie sich detailliertere Lagerstands-Informationen anzeigen.
Bestellwert
Versand
ab € 0,00*
€ 4,95*
ab € 130,00*
Frei Haus
Rückgaberechte für diesen Artikel: Lager 2813
Zeitraum:innerhalb von 30 Tagen
Verpackungszustand:Originalverpackung geöffnet, ohne Beschädigung
Warenzustand:unbenutzt
Rücksendekosten:trägt der Kunde
Bearbeitungsgebühr:keine
Die Gewährleistungsfrist laut AGB bleibt unabhängig der angegebenen Rückgaberechte bestehen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.