Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATADOR Wasserpumpenzange, DIN 8976, 10" – 250 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MATADOR Wasserpumpenzange, DIN 8976, 10" – 250 mm
MATADOR Wasserpumpenzange, DIN 8976, 10" – 250 mm
MATADOR Wasserpumpenzange, DIN 8976, 10" – 250 mm
MATADOR Wasserpumpenzange, DIN 8976, 10" – 250 mm
MATADOR Wasserpumpenzange, DIN 8976, 10" – 250 mm
Artikel-Nr.:
     C2989-0557 0250
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     0557 0250
EAN/GTIN:
     4040674230101
Suchbegriffe:
Wapu Zange
Wapuzange
Wasserpumpenzange
Wasserpumpezange
Wasserpumpenzange PRO

Mit automatischer Maulweitenanpassung
Kompakte, schmale Form für Arbeiten auf engstem Raum und an schwer zugänglichen Stellen
Mit Nagel- und Drahthalter
Greifkapazität 40% über DIN / ISO durch bogenförmige Rasterverstellung
Optimale Maulgeometrie mit selbstklemmender Verzahnung für sicheres Greifen
Zähne zusätzlich induktiv gehärtet
Feineinstellung per "Drag and Drop", bleibt auch nach Öffnen der Zange arretiert
Schnelle Anpassung an das zu greifende Werkstück durch neuartige Rasterverstellung
Griffe mit Kunststoff überzogen
Durchgestecktes Gelenk
Integrierter Klemmschutz verhindert Quetschverletzungen
Doppelt verzahnte Greifbacken, induktiv gehärtet
Automatischer Maulweitenanpassung
Weitere Informationen:
Detailinformation 1:
Feineinstellung per "Drag and Drop", bleibt auch nach Öffnen der Zange arretiert, schnelle Anpassung an das zu greifende Werkstück durch neuartige Rasterverstellung
Detailinformation 2:
Mit automatischer Maulweitenanpassung, optimale Maulgeometrie mit selbstklemmender Verzahnung für sicheres Greifen, Greifkapazität 40% über DIN / ISO durch bogenförmige Rasterverstellung, Mit Nagel- und Drahthalter, Zähne zusätzlich induktiv gehärtet, Griffe mit Kunststoff überzogen
Detailinformation 3:
Kompakte, schmale Form für Arbeiten auf engstem Raum und an schwer zugänglichen Stellen
Detailinformation 4:
Material: Chrom-Vanadium-Stahl
Detailinformation 5:
DIN / ISO 8976
Weitere Suchbegriffe: wapu zange, Zange, Wasserpumpen-Zange
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 23,20*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 32,32*
€ 38,46
pro Stück
ab 2 Stück
€ 31,89*
€ 37,95
pro Stück
ab 5 Stück
€ 29,95*
€ 35,64
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,78*
€ 34,25
pro Stück
ab 20 Stück
€ 27,80*
€ 33,08
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 23,20*
€ 27,61
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.