| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2989-2093 0080 Herst.-Nr.: 2093 0080 EAN/GTIN: 4040674160576 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Schraubendreher-Einsatz (Innen-TORX mit Stift)
Für Innen-TORX-Schrauben mit Stift Extra harte Spitze aus Spezialstahl Für Handbetätigung Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3 / ISO 1174
Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Detailinformation 1: | Für Innen-TORX-Schrauben mit Stift | Detailinformation 2: | Extra harte Spitze aus Spezialstahl, für Handbetätigung | Detailinformation 3: | Innenvierkantantrieb nach DIN 3120 - C 6,3 / ISO 1174 | Detailinformation 4: | Chrom Vanadium / Spitze aus Spezialstahl / Super Chrom-Beschichtung für perfekten Rostschutz, kann nicht abplatzen / Spitze manganphosphatiert |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: Bit TORX TR, Bit TORX Tamper Resistant, TORX TR Bit, TORX-Bit TR, TORX-Bit Tamper Resistant, Stecknuss Innen-Torx, Steckschlüsseleinsatz Torx (Innen), Schraubendrehereinsatz Torx, Steckschlüsseleinsatz TORX, TORX-Steckschlüsseleinsatz, Torx Nuss, TORX TR Schraubenzieher, TORX TR-Schraubendreher, Tellerfeder, steckschlüsseleinsatz torx (innen) 1/4, stecknuss innen-torx, bit torx 8, Nuss, Steckschlüsseleinsatz, Schraubendreher-Einsatz, Innen-Torx, Torx, Innentorx, 1/4 Zoll, 6, 3 mm, mit Stift, Innen-Torx mit Stift, TR8 |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |