| |
|
| Artikel-Nr.: C2989-6170 9330 Herst.-Nr.: 6170 9330 EAN/GTIN: 4040674219533 |
| |
|
| | |
| Drehmomentschraubendreher-Sätze
33-tlg. Sätze bestehend aus Drehmomentschraubendreher, Mini-Umschaltknarre für enge Platzverhältnisse zum schnellen Lösen und Anziehen sowie Adapter für Steckschlüsseleinsätze und 30 Bits. Bits aus S2-Qualitätsstahl mit Farbleitsystem zum schnellen Finden des richtigen Profils Im Stabilen Stahlblechkasten mit abgerundeten Ecken, dauerhafte Qualität, schwarz pulverbeschichtet. Zweifarbige Weichschaumeinlage mit MATADOR Tool System.
Inhalt
6170 Drehmomentschraubendreher 2062 Bit-Umschaltknarre 2084 Adapter 7026 Bits (Schlitz) 7027 Bits (PH) 7027 Bits (PZ) 7028 Bits (Innensechskant) 7032 Bits (Innen-TORX) 7033 Bits (Innen-TORX mit Stift)
Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | Für den kontrollierten Schraubenanzug von 0,1 - 1,2 Nm | Detailinformation 2: | 33-tlg. Satz bestehend aus Drehmomentschraubendreher, Mini-Umschaltknarre für enge Platzverhältnisse zum schnellen Lösen und Anziehen sowie Adapter für Steckschlüsseleinsätze und 30 Bits, Bits aus S2-Qualitätsstahl mit Farbleitsystem zum schnellen Finden des richtigen Profils | Detailinformation 3: | Im stabilem Stahlblechkasten mit abgerundeten Ecken, dauerhafte Qualität, schwarz pulverbeschichtet, zweifarbige Weichschaumeinlage mit MATADOR Tool System |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Drehmomentschraubenzieher Satz, Drehmomentschrauber Satz, Schraubendrehersatz, Schraubendreherset, Schraubenziehersatz, Schraubenzieherset, drehmoment-schraubendreher-satz, Drehmomentschlüssel, Torque, Drehmomentwerkzeug, Dremo, Drehmo, Drehmomentschraubendreher, Drehmoment-Schraubendreher, Drehmoment, Schraubendreher, Satz, 6, 3 mm, 1/4 Zoll |
| | |
| |