Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

MATADOR Drehmomentschlüssel MULTITOUCH, 12,5(1/2): 25-150 Nm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MATADOR Drehmomentschlüssel MULTITOUCH, 12,5(1/2): 25-150 Nm
MATADOR Drehmomentschlüssel MULTITOUCH, 12,5(1/2): 25-150 Nm
MATADOR Drehmomentschlüssel MULTITOUCH, 12,5(1/2): 25-150 Nm
MATADOR Drehmomentschlüssel MULTITOUCH, 12,5(1/2): 25-150 Nm
MATADOR Drehmomentschlüssel MULTITOUCH, 12,5(1/2): 25-150 Nm
Artikel-Nr.:
     C2989-6174 0030
Hersteller:
     MATADOR
Herst.-Nr.:
     6174 0030
EAN/GTIN:
     4040674157804
Suchbegriffe:
Drehmoment-Schlüssel
Drehmomentschlüssel
Drehmometer
drehmoment-schlüssel 1/2 zoll
Drehmomentschlüssel MULTITOUCH

Auslösender Drehmomentschlüssel
Auslösegenauigkeit ±4% vom eingestellten Skalenwert
Für den harten Dauereinsatz au Baustellen, in Werkstäten und der Industrie
Wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln
Dauerhaft ablesbare 4-fach Skala
Deutlich hör- und fühlbare Auslösung
Mit Durchsteck-Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung
Mit individueller Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation und inklusive Werkskalibrierzertifikat nach DIN EN ISO 6789
Weitere Informationen:
Detailinformation 1:
Auslösender Drehmomentschlüssel
Detailinformation 2:
Aulösegenauigkeit ±4% vom eingestellten Skalenwert, wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln, dauerhaft ablesbare 4-fache Skala, deutlich hör- und fühlbare Auslösung, mit Durchsteck-Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung, mit individueller Seriennummer zur deutlichen Produktidentifizierung und inklusive Werkskalibrierzertifikat nach DIN EN ISO 6789
Detailinformation 3:
Für den harten Dauereinsatz auf Baustellen, in Werkstätten und der Industrie
Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmomentschlüssel matador, Torque, Drehmomentwerkzeug, Dremo, Drehmo, Drehmoment, Multitouch, 12 mm, 1/2 Zoll, 25-150 NM
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 111,07*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 140,52*
€ 167,22
pro Stück
ab 2 Stück
€ 138,71*
€ 165,06
pro Stück
ab 5 Stück
€ 133,84*
€ 159,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 130,05*
€ 154,76
pro Stück
ab 500 Stück
€ 111,07*
€ 132,17
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.