| |
|
| Artikel-Nr.: C2989-6174 0060 Herst.-Nr.: 6174 0060 EAN/GTIN: 4040674212473 |
| |
|
| | |
| Drehmomentschlüssel MULTITOUCH
Auslösender Drehmomentschlüssel Auslösegenauigkeit ±4% vom eingestellten Skalenwert Für den harten Dauereinsatz au Baustellen, in Werkstäten und der Industrie Wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln Dauerhaft ablesbare 4-fach Skala Deutlich hör- und fühlbare Auslösung Mit Durchsteck-Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung Mit individueller Seriennummer zur deutlichen Produktidentifikation und inklusive Werkskalibrierzertifikat nach DIN EN ISO 6789
Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | Auslösender Drehmomentschlüssel | Detailinformation 2: | Aulösegenauigkeit ±4% vom eingestellten Skalenwert, wiederholgenau und präzise bei mindestens 5.000 Lastwechseln, dauerhaft ablesbare 4-fache Skala, deutlich hör- und fühlbare Auslösung, mit Durchsteck-Vierkantantrieb nach DIN 3120 - ISO 1174 mit Kugelarretierung, mit individueller Seriennummer zur deutlichen Produktidentifizierung und inklusive Werkskalibrierzertifikat nach DIN EN ISO 6789 | Detailinformation 3: | Für den harten Dauereinsatz auf Baustellen, in Werkstätten und der Industrie |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: drehmoment schlüssel, drehmoment-schlüssel bis 800nm, Torque, Drehmomentwerkzeug, Dremo, Drehmo, Drehmoment, Multitouch, 20 mm, 3/4 Zoll, 140-800 NM |
| | |
| |