| |
|
| Artikel-Nr.: C2989-7375 0140 Herst.-Nr.: 7375 0140 EAN/GTIN: 4040674176805 |
| |
|
| | |
| Kraft-Steckschlüsseleinsatz
Für Maschinenbetätigung, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 10 / ISO 1174 Passend für Außensechskantschrauben Mit Sechskantprofil Mit MATADOR SmartDrive²-Profil Normen DIN 3129 / ISO 2725-2 Material: Chrom-Molybdän Oberfläche: Manganphosphatiert
Weitere Informationen: | | Detailinformation 1: | Passend für Außensechskantschrauben | Detailinformation 2: | Mit Sechskant-Profil, mit MATADOR SmartDrive²-Profil, Innenvierkantantrieb nach DIN 3121 - G 10 / ISO 1174 | Detailinformation 3: | Für Maschinenbetätigung, passend für alle gängigen Druckluft- und Elektroschrauber | Detailinformation 4: | Chrom-Molybdän / Manganphosphatiert | Detailinformation 5: | DIN 3129 / ISO 2725-2 |
|
| | |
| | | |
| Weitere Suchbegriffe: Kraftschraubereinsatz, Kraftsteckschlüssel, Kraftsteckschlüssel-Einsatz, Kraftsteckschlüsseleinsatz, Kraftsteckschlüsseleinsätze, Schlagschraubereinsatz, Sechskant-Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüsseleinsatz 6kant, Steckschlüsseleinsatz Sechskant, sechskant-steckschlüsseleinsatz 3/8" 3/8", sechskant steckschlüsseleinsatz, kraftsteckschlüsseleinsatz matador, Druckluft, Druckluftwerkzeuge, Druckluft-Werkzeuge, Pneu, Pneumatic, Steckschlüsseleinsatz, Steckschlüssel-Einsatz, Kraft-Steckschlüsseleinsatz, Krafteinsatz |
| | |
| |