Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Scheurich Purista 30, Blumentopf/Pflanzkübel, rund, Farbe: White Line,


Menge:  Stück  
Produktinformationen
Anwendungsbild
Anwendungsbild
Artikel-Nr.:
     C2BY3-66141
Hersteller:
     Scheurich
Herst.-Nr.:
     66141
EAN/GTIN:
     4002477661414
Suchbegriffe:
Blumenkübel
Pflanzcontainer
Pflanzkübel
Blumen-Topf

Purista ist die schnörkellose Antwort auf die Frage nach einem wertig daherkommenden, aber nicht zu schweren Pflanzgefäß für große Pflanzen. Der Übertopf besteht aus CERTURO, dem hochwerigen Kunststoff mit, je nach Farbe, bis zu 98 % Recyclingmaterial-Anteil. Die angenehm dickwandige Qualität von Purista erinnert an Keramik, ist lange schön und macht Zuhause auch häufige Platzwechsel problemlos mit.


- Pflanzgefäß aus hochwertigem Kunststoff, dickwandig, wertig, klassisch-konische Form

- For you Made in Germany – Für dich hergestellt in Deutschland aus hochwertigem CERTURO Kunststoff mit bis zu 98% Recyclingmaterial-Anteil. Wir geben 8 Jahre Garantie auf alle CERTURO Pflanzgefäße.

- Die dickwandige Machart sorgt für mehr Stabilität des Pflanzgefäßes, das dir viel Raum für deine individuellen Bepflanzungs-Ideen bietet

- Mit recyceltem Material hergestellt, recyclingfähig, 8 Jahre Garantie

Weitere Informationen:
Länge außen:
30,00 cm
Breite außen:
30,00 cm
Höhe außen:
24,20 cm
Gewicht:
1,04 kg
Durchmesser:
30,00 cm
Grundfarbe:
Grau
Volumen:
10,00 Liter
Material:
Kunststoff
Weitere Suchbegriffe: Blumentopf, Blumentöpfe, Übertopf, blumentopf konisch weiß, übertopf weiß, scheurich übertopf, Keramiktopf, Pflanzgefäß, Keramik, Hängeampel, Orchideentopf, Blumenampel, Deko
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 13,38*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 19,16*
€ 22,80
pro Stück
ab 2 Stück
€ 18,97*
€ 22,57
pro Stück
ab 5 Stück
€ 17,87*
€ 21,27
pro Stück
ab 10 Stück
€ 17,06*
€ 20,30
pro Stück
ab 20 Stück
€ 16,68*
€ 19,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 13,38*
€ 15,92
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.