Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Nuclias Cloud Managed 28-Port Layer2 Gigabit Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DBS-2000-28
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DBS-2000-28
EAN/GTIN:
     0790069442957
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
D-Link Lizenzen
PoE Switch
SFP Switch
Netzwerk überall und jederzeit zentral über eine intuitive Web-Schnittstelle oder App verwalten können. Mit einem vollständigen Spektrum von Cloud-Managed Access Points und Switches, die eine kontaktlose Installation unterstützen, ermöglicht Nuclias Cloud kleinen Unternehmen und Organisationen die schnelle Bereitstellung und Inbetriebnahme eines leistungsfähigen und vielseitigen globalen drahtgebundenen und drahtlosen Netzwerks. Die Nuclias Cloud-Managed Switches der DBS-2000 Serie werden komplett vorkonfiguriert geliefert und ohne weiteren Konfigurationsaufwand über Nuclias Cloud verwaltet1. Die branchenführenden Switches eignen sich insbesondere für verteilte Netzwerke und unterstützen eine Vielzahl von Modellen mit 10, 28 oder 52 Ports mit und ohne PoE sowie 2 SFP- oder 4 Combo-Ports. Max. Anzahl APs: 24 x 10/100/1000BaseT; 4 x combo SFP/SFP+ Anschlüsse: 4 / Nein 10G Anschlüsse: Nein Management Level: Cloud Managed Smart Switch PoE Ports/PoE Power Budget: Nein/Nein OSI Level / Stackable: Layer 2 / Nein Lüfter: Nein
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Höhe:
44 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
140 mm
Schutzart (IP):
IP20
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
false
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
false
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
24
Anzahl der Kombi-Ports RJ45/Mini GBIC:
4
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
true
Anzahl der 1000 Mbps GBIC-Ports:
4
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: sfp switch 24 port, sfp switch, d link sfp switch, Cloud Managed Switch, Nuclias, Switch, 24 Port, 28 Port, gigabit, 19 Zoll, smartmanaged, lüfterlos, SFP
Die besten Konditionen aller 8 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 207,98*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 233,54*
€ 277,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 231,85*
€ 275,90
pro Stück
ab 5 Stück
€ 226,97*
€ 270,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 224,05*
€ 266,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 207,98*
€ 247,50
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.