Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

12 Port Layer2 Managed Gigabit Industrial Switch


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DIS-300G-12SW
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DIS-300G-12SW
EAN/GTIN:
     0790069437915
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
Die Industrial Gigabit Managed Switches der DIS-300G Serie wurden eigens entwickelt, um einem großen Temperaturbereich, Vibrationen und Stößen standzuhalten. Diese robusten und dennoch einfach einzurichtenden Switches verfügen gegenüber Switches für den gewerblichen Einsatz über einen überragenden Schutz vor Umwelteinflüssen. Durch die widerstandsfähige Ausführung in Verbindung mit Hochverfügbarkeits-Netzwerkfunktionen bilden die Switches einen essenziellen Bestandteil jeder Netzwerkinfrastruktur für den wachsenden Vernetzungsbedarf von Smart Citys, städteweiten Überwachungssystemen und drahtlosen Anbindungen. Anzahl/Art der Ports: 8x 100/1000Mbit/s TP (RJ-45) Port, 4x SFP Port SFP/SFP+ Anschlüsse: 4 / Nein 10G Anschlüsse: Nein Management Level: Managed PoE Ports/PoE Power Budget: Nein/Nein OSI Level / Stackable: Layer 2 / Nein Lüfter: Nein Gehäuseform/-material: DIN-Schiene / Metall
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Höhe:
109 mm
Breite:
61 mm
Tiefe:
154 mm
Schutzart (IP):
IP30
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
false
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
false
Anzahl der 10/100/1000 Mbps RJ45-Ports:
8
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
true
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
4
Montageart:
Hutschiene
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, Switch
Die besten Konditionen aller 14 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 690,92*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 748,54*
€ 890,76
pro Stück
ab 2 Stück
€ 742,87*
€ 884,02
pro Stück
ab 5 Stück
€ 735,75*
€ 875,54
pro Stück
ab 10 Stück
€ 721,48*
€ 858,56
pro Stück
ab 500 Stück
€ 690,92*
€ 822,19
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,52*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 2,98*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,67*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 11,35*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 17,02*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,18*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 20,64*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 4,85*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 6,97*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 9,30*
Zubehör
D-Link
DIS-S310LX
ab € 139,66*
Zubehör
D-Link
DIS-S301SX
ab € 80,44*
Zubehör
D-Link
DIS-S302SX
ab € 98,75*
Zubehör
D-Link
DIS-N240-48
ab € 106,70*
Zubehör
D-Link
DIS-H30-24
ab € 32,61*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.