Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

28-Port Layer2 Managed Gigabit Industrial Fiber Switch 4x 10G


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DIS-700G-28XS
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DIS-700G-28XS
EAN/GTIN:
     0790069437953
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Business-Switch
Industrie-Switch
PoE Switch
SFP Switch
Die Industrial Layer 2+ Gigabit Managed Switches der DIS-700G Serie wurden eigens entwickelt, um einem großen Temperaturbereich, Vibrationen und Stößen standzuhalten. Diese robusten und dennoch einfach einzurichtenden Switches verfügen gegenüber Switches für den gewerblichen Einsatz über einen überragenden Schutz vor Umweltein üssen. Durch die widerstandsfähige Ausführung in Verbindung mit Hochverfügbarkeits-Netzwerkfunktionen bilden die Switches einen essenziellen Bestandteil jeder Netzwerkinfrastruktur für den wachsenden Vernetzungsbedarf von Smart Citys, städteweiten Überwachungssystemen und drahtlosen Anbindungen. Anzahl/Art der Ports: 24x 1000Mbit/s SFP Slot, 4x 10Gbit/s Fiber (SFP+) Slot für Uplink SFP/SFP+ Anschlüsse: 24 / 4 10G Anschlüsse: 4 x SFP+ Management Level: Managed PoE Ports/PoE Power Budget: Nein/Nein OSI Level / Stackable: Layer 2 / Nein Lüfter: Nein Gehäuseform/-material: 19 Zoll / Metall
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Anzahl der 10 Gbps Mini GBIC-Ports:
4
Höhe:
44 mm
Breite:
440 mm
Tiefe:
318.5 mm
Schutzart (IP):
IP30
Kompatibel mit Grade2TV nach XP-C 90-483:
false
Kompatibel mit Grade3TV nach XP-C 90-483:
false
Layer 2:
true
Layer 3:
false
Managebar:
false
Anzahl der 100/1000 Mbps Mini GBIC-Ports:
24
Montageart:
482,6 mm (19 Zoll)-Einbau
Power over Ethernet (PoE):
sonstige
Weitere Suchbegriffe: sfp switch, Switch
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 3.965,95*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3.996,56*
€ 4.755,91
pro Stück
ab 2 Stück
€ 3.993,17*
€ 4.751,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3.977,83*
€ 4.733,62
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3.969,75*
€ 4.724,00
pro Stück
ab 500 Stück
€ 3.965,95*
€ 4.719,48
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
ROLINE
21.15.2800
ab € 2,72*
Zubehör
ROLINE
21.15.2801
ab € 3,21*
Zubehör
ROLINE
21.15.2804
ab € 3,69*
Zubehör
ROLINE
21.15.2807
ab € 12,07*
Zubehör
ROLINE
21.15.2808
ab € 17,09*
Zubehör
ROLINE
21.15.2802
ab € 4,20*
Zubehör
ROLINE
21.15.2809
ab € 22,03*
Zubehör
ROLINE
21.15.2803
ab € 5,20*
Zubehör
ROLINE
21.15.2805
ab € 7,38*
Zubehör
ROLINE
21.15.2806
ab € 9,32*
Zubehör
D-Link
DIS-S310LX
ab € 138,12*
Zubehör
D-Link
DIS-S301SX
ab € 79,96*
Zubehör
D-Link
DIS-S302SX
ab € 98,67*
Zubehör
D-Link
DAS-A-3YSBD
ab € 297,55*
Zubehör
D-Link
DAS-A-5YSBD
ab € 511,79*
Weitere Artikel anzeigen.
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.