Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-in-1 USB-C Hub mit Card Reader


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD29
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DUB-2325/E
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DUB-2325/E
EAN/GTIN:
     0790069468575
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Der DUB-2325 5-in-1 USB-C Hub mit Kartenleser fügt Ihren Windows- und macOS-Computern, Chromebooks und dem iPad Pro im Handumdrehen einen SD-Kartenleser, zwei USB 3.0-Anschlüsse und einen USB-C-Anschluss hinzu. Sie können bis zu zwei USB-Geräte anschließen und eine microSD- oder reguläre SD-Karte einlegen, so dass Sie direkten Zugriff auf Ihre Fotos in voller Auflösung haben, die auf Speicherkarten von Ihren Kameras gespeichert sind. Sie können auch ein USB-C-Gerät synchronisieren, was bedeutet, dass Sie nicht auf den USB-C-Anschluss verzichten müssen, an den dieser Hub angeschlossen ist. USB-Bandbreite: 5Gbit/s USB-Standard: USB 3.0, 2.0, 1.1 Anzahl/Art der Ports: 2x SD-Steckplatz (1x SD, 1x microSD) SDXC-kompatibel, 2x USB Typ A Buchsen (Downstream), 1x USB Typ C Buchse mit data sync, 1x USB Typ C Stecker (Upstream) Ladefunktionen: max. 900mA pro Port (Standard-Mode ohne Netzteil) Spannungsversorgung: über USB Bus Erweiterungsregeln: max. 3m Kabellänge zwischen HUBs, max. 127 angeschlossene Geräte, max 5 HUBs hintereinander PC-Schnittstelle & Betriebssystem: USB 3.0 (Typ C Stecker) über festes USB-Anschlusskabel, Windows, Mac OS oder Chrome OS Design: Tischgehäuse, Aluminiumlegierung
Weitere Informationen:
Höhe:
13.5 mm
Breite:
108 mm
Tiefe:
35 mm
Bauform:
Tischgerät
Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, Portreplikator, Speicherkartenlesegerät, Speicherkartenleser, USB Hub, USB Card Reader, USB Speicherkartenleser, docking station d-link, docking station, usb speicherkartenlesegerät, D-Link, USB-C, USB 3.0, USB 3, USB Typ-C, SuperSpeed, Plug and Play, PnP, Hub, 5-port. 5-in-1, Portable, Card Reader, SD, microSD, dub-2325, dlink
Die Konditionen im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 33,80*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 46,24*
€ 55,03
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,81*
€ 54,51
pro Stück
ab 5 Stück
€ 43,27*
€ 51,49
pro Stück
ab 10 Stück
€ 40,78*
€ 48,53
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,51*
€ 47,02
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,80*
€ 40,22
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.