Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

6-in-1 USB-C Hub mit HDMI/Card Reader/Power Delivery


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD29
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DUB-2327
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DUB-2327
EAN/GTIN:
     0790069468582
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Der DUB-2327 6-in-1 USB-C Hub mit HDMI/Kartenleser/Stromversorgung fügt Ihren Windows- und macOS-Computern, Chromebooks und iPad Pro sofort ein zweites Display, einen SD-Kartenleser, zwei USB 3.0-Anschlüsse und einen USB-C-Anschluss mit Ladefunktion hinzu. Schließen Sie den DUB-2327 einfach an einen freien USB-C-Anschluss an, und schon können Sie Inhalte in voller Auflösung und mit der Zuverlässigkeit einer kabelgebundenen Videoverbindung an Ihren Fernseher oder Monitor senden. Sie können auch bis zu drei USB-Geräte anschließen und eine microSD- oder normale SD-Karte einlegen, sodass Sie direkten Zugriff auf Ihre Fotos in voller Auflösung haben, die auf Speicherkarten Ihrer Kameras gespeichert sind. Sie können auch ein USB-C-Gerät synchronisieren und aufladen, was bedeutet, dass Sie nicht auf den USB-C-Anschluss verzichten müssen, an den dieser Hub angeschlossen ist. USB-Bandbreite: 5Gbit/s USB-Standard: USB 3.0, 2.0, 1.1 Anzahl/Art der Ports: 2x SD-Steckplatz (1x SD, 1x microSD) SDXC-kompatibel, 2x USB Typ A Buchsen (Downstream), 1x USB Typ C Buchse mit Ladefunktion bis zu 60W, 1x HDMI 1.4 Buchse bis 4K-Auflösung, 1x USB Typ C Stecker (Upstream) Ladefunktionen: max. 900mA pro Port (Standard-Mode ohne Netzteil), bis zu 60W (20V bei 3A) Ausgangsleistung am USB-C Port bei Anschluss am USB-C Netzteil (Notebook) Spannungsversorgung: über USB Bus Erweiterungsregeln: max. 3m Kabellänge zwischen HUBs, max. 127 angeschlossene Geräte, max 5 HUBs hintereinander PC-Schnittstelle & Betriebssystem: USB 3.0 (Typ C Stecker) über festes USB-Anschlusskabel, Windows, Mac OS oder Chrome OS Design: Tischgehäuse, Aluminiumlegierung
Weitere Informationen:
Höhe:
13.5 mm
Breite:
118 mm
Tiefe:
35 mm
Bauform:
Tischgerät
Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, Portreplikator, Speicherkartenlesegerät, Speicherkartenleser, USB Hub, USB Card Reader, USB Speicherkartenleser, docking station d-link, docking station, usb speicherkartenlesegerät, D-Link, USB-C, USB 3.0, USB 3, USB Type-C, SuperSpeed, Plug and Play, PnP, Hub, 6-port. 6-in-1, HDMI, 4K, Portable, Card Reader, SD, microSD, Power Delivery, dub-2327, dlink
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 26,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,69*
€ 54,37
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,30*
€ 53,91
pro Stück
ab 3 Stück
€ 40,05*
€ 47,66
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,29*
€ 40,81
pro Stück
ab 10 Stück
€ 28,27*
€ 33,64
pro Stück
ab 20 Stück
€ 28,04*
€ 33,37
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 26,54*
€ 31,58
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.