Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

5-in-1 USB-C Hub mit Gigabit Ethernet/Power Delivery


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD29
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DUB-2334
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DUB-2334
EAN/GTIN:
     0790069468612
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Der DUB-2334 5-in-1 USB-C Hub mit Gigabit Ethernet/Power Delivery fügt Ihren Windows- und macOS-Computern, Chromebooks und iPad Pro sofort Gigabit-Ethernet-Konnektivität und drei USB 3.0-Anschlüsse hinzu. Schließen Sie den DUB-2334 einfach an einen freien USB-C-Anschluss an, und schon können Sie sich mit der Zuverlässigkeit einer kabelgebundenen Verbindung mit dem Internet verbinden. Sie können auch bis zu drei USB-Geräte anschließen und ein USB-C-Gerät synchronisieren und aufladen, was bedeutet, dass Sie nicht auf den USB-C-Anschluss verzichten müssen, an den dieser Hub angeschlossen ist. USB-Bandbreite: 5Gbit/s USB-Standard: USB 3.0, 2.0, 1.1 Anzahl/Art der Ports: 1x Gigabit RJ-45 Buchse, 3x USB Typ A Buchsen (Downstream), 1x USB Typ C Buchse mit Ladefunktion bis zu 60W, 1x USB Typ C Stecker (Upstream) Ladefunktionen: max. 900mA pro Port (Standard-Mode ohne Netzteil), bis zu 60W (20V bei 3A) Ausgangsleistung am USB-C Port bei Anschluss am USB-C Netzteil (Notebook) Spannungsversorgung: über USB Bus Erweiterungsregeln: max. 3m Kabellänge zwischen HUBs, max. 127 angeschlossene Geräte, max 5 HUBs hintereinander PC-Schnittstelle & Betriebssystem: USB 3.0 (Typ C Stecker) über festes USB-Anschlusskabel, Windows, Mac OS oder Chrome OS Design: Tischgehäuse, Aluminiumlegierung
Weitere Informationen:
Höhe:
13.5 mm
Breite:
118 mm
Tiefe:
35 mm
Bauform:
Tischgerät
Weitere Suchbegriffe: Notebook Dockingstation, Portreplikator, USB Hub, docking station, D-Link, USB-C, USB 3.0, USB 3, USB Type-C, SuperSpeed, Plug and Play, PnP, Hub, 5-port. 5-in-1, Power Delivery, Gigabit, network adapter, ethernet adapter, USB network adapter, USB ethernet adapter, dlink, dub-2334
Die besten Konditionen aller 18 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 51,44*
€ 61,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 49,93*
€ 59,42
pro Stück
ab 3 Stück
€ 46,95*
€ 55,87
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,63*
€ 50,73
pro Stück
ab 10 Stück
€ 37,36*
€ 44,46
pro Stück
ab 20 Stück
€ 36,61*
€ 43,57
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,39*
€ 39,73
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.