Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-C auf 4-Port USB 3.0 Hub mit Power Delivery


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DUB-2340
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DUB-2340
EAN/GTIN:
     0790069468636
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Medienkonverter
USB Hub
Der DUB-2340 USB-C auf 4-Port USB 3.0 Hub mit Power Delivery fügt Ihren Windows- und macOS-Computern, Chromebooks und iPad Pro sofort vier USB 3.0-Anschlüsse hinzu, darunter einen mit Unterstützung für Quick Charge BC 1.2 und einen USB-C-Anschluss mit Ladefunktion. Schließen Sie den DUB-2340 einfach an einen freien USB-C-Anschluss an, und schon können Sie bis zu vier USB-Geräte anschließen, Ihr Gerät schneller aufladen sowie ein USB-C-Gerät synchronisieren und aufladen, was bedeutet, dass Sie nicht auf den USB-C-Anschluss verzichten müssen, an den dieser Hub angeschlossen ist. USB-Bandbreite: 5Gbit/s USB-Standard: USB 3.0, 2.0, 1.1 Anzahl/Art der Ports: 3x USB Typ A Buchsen (Downstream), 1x USB Typ A Buchse mit BC 1.2 Ladefunktion, 1x USB Typ C Buchse mit Ladefunktion bis zu 60W, 1x USB Typ C Stecker (Upstream) Ladefunktionen: max. 900mA pro Port (Standard-Mode ohne Netzteil), bis zu 60W (20V bei 3A) Ausgangsleistung am USB-C Port bei Anschluss am USB-C Netzteil (Notebook) Spannungsversorgung: über USB Bus Erweiterungsregeln: max. 3m Kabellänge zwischen HUBs, max. 127 angeschlossene Geräte, max 5 HUBs hintereinander PC-Schnittstelle & Betriebssystem: USB 3.0 (Typ C Stecker) über festes USB-Anschlusskabel, Windows, Mac OS oder Chrome OS Design: Tischgehäuse, Aluminiumlegierung
Weitere Informationen:
Höhe:
13 mm
Breite:
118 mm
Tiefe:
35 mm
Bauform:
Tischgerät
Weitere Suchbegriffe: USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-C RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter d-link, usb ethernet adapter, usb ethernet adapter usb 2.0, D-Link, USB-C, USB 3.0, USB 3, USB Type-C, SuperSpeed, Plug and Play, PnP, Hub, Portable, Power Delivery, quick charge, bc 1.2, DUB-2340, dlink
Die besten Konditionen aller 20 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 29,70*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,99*
€ 45,21
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,88*
€ 45,08
pro Stück
ab 5 Stück
€ 35,30*
€ 42,01
pro Stück
ab 10 Stück
€ 33,14*
€ 39,44
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,02*
€ 38,10
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 29,70*
€ 35,34
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.