| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2JTY-DUB-E130 Herst.-Nr.: DUB-E130 EAN/GTIN: 0790069437786 |
| | |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Durch den USB-C 3.0 Gigabit Adapter DUB-E130 erweitern Sie Ihren ultraleichten Notebook um die Gigabit Ethernet Anbindung. Ein freier USB Typ-C Anschluss reicht aus, um eine schnelle und zuverlässige Kabelverbindung zu Ihrem Switch oder Router herzustellen. WLAN-Bandbreiten: K.A. Frequenzen: Nein Verschlüsselung/MU-MIMO/SmartBeam/SmartConnect: Nein Antennen/-typ: - LAN- / WAN-Port(s): 1x 10/100/1000BASE-T Port PC-Schnittstelle & Betriebssystem: USB 3.0 Buchse, Microsoft Windows 10/8/7/Vista/XP, Mac OS ab 10.6 USB- / SD-Port(s): USB 3.0 (Typ C Stecker) über festes USB-Anschlusskabel Design: externer Adapter, weiß Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Ethernet: | false | Geeignet für Hutschienenmontage: | false | Unterputzmontage: | false | Geeignet für Wandmontage: | false | Steckdosenadapter: | false | Bustyp: | USB |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: RJ-45 Stecker, RJ45 Stecker, USB Netzwerk Adapter, USB Netzwerkadapter, USB Ethernet Adapter, USB RJ-45 Adapter, USB-C RJ-45 Adapter, usb ethernet adapter d-link, usb ethernet adapter, usb rj-45 adapter usb c, USB 3.0, Gigabit |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |