Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

USB-C 6-Port USB 3.0 Hub: HDMI, SD, microSD Card Reader und USB-C Ladeanschluss


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD29
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DUB-M610
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DUB-M610
EAN/GTIN:
     0790069450464
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Docking Station
Dockingstation
Laptop Docking Station
Notebook Docking Station
Der D-Link USB-C 4-Port USB 3.0 Hub mit HDMI und SD & microSD Card Reader und USB-C Ladeanschluss DUB-M610 gibt Ihnen die Möglichkeit einen zweiten Monitor, einen SD Card Reader mit zwei Slots, zwei zusätzliche USB 3.0 Ports und einen weiteren USB Typ-C Port Ihrem Computer hinzuzufügen. Sobald der DUB-M610 an einer freien USB Typ-C Buchse angeschlossen wird, haben Sie eine stabile HDMI Verbindung zum Monitor in voller Auflösung. Über den Gigabit Kabelanschluss ist die lokale Netzwerkverbindung schnell und zuverlässig. Zwei weitere USB-Geräte erweitern Ihren Computer und der SD Card Reader gibt Ihnen die Möglichkeit sowohl eine SD als auch eine microSD Speicherkarte gleichzeitig einzubinden. Der USB-C Anschluss gibt Ihnen den vom Hub belegten USB Typ-C Port zum Aufladen und Synchronisieren zurück. USB-Bandbreite: 5Gbit/s USB-Standard: USB 3.0, 2.0, 1.1 Anzahl/Art der Ports: 2x SD-Steckplatz (1x SD, 1x microSD) SDXC-kompatibel, 2x USB Typ A Buchsen (1x BC 1.2 Ladefunktion), 1x USB Typ C Buchse mit Ladefunktion bis zu 100W, 1x HDMI 1.4 Buchse bis 4K-Auflösung, 1x USB Typ C Stecker (Upstream) Ladefunktionen: max. 900mA pro Port (Standard-Mode ohne Netzteil), bis zu 100W (20V bei 5A) Ausgangsleistung am USB-C Port bei Anschluss am USB-C Netzteil (Notebook) Spannungsversorgung: über USB Bus Erweiterungsregeln: max. 3m Kabellänge zwischen HUBs, max. 127 angeschlossene Geräte, max 5 HUBs hintereinander PC-Schnittstelle & Betriebssystem: USB 3.0 Buchse über festes USB 3.0 Typ C Anschlusskabel mit DisplayPort Alternativmodus-Unterstützung, Windows, Mac OS oder Chrome OS Design: Tischgehäuse, Aluminiumlegierung
Weitere Informationen:
Höhe:
45 mm
Breite:
95 mm
Tiefe:
11 mm
Bauform:
Tischgerät
Anzahl der USB-A-Ports:
2
Die besten Konditionen aller 19 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 32,21*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 41,61*
€ 49,52
pro Stück
ab 2 Stück
€ 41,30*
€ 49,15
pro Stück
ab 5 Stück
€ 39,31*
€ 46,78
pro Stück
ab 10 Stück
€ 36,95*
€ 43,97
pro Stück
ab 20 Stück
€ 35,91*
€ 42,73
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 32,21*
€ 38,33
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.