Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Unified AC2600 Wave2 Dualband Access Point externe Antennen


Menge:  Stück  
Produktinformationen
MD01
MD01
MD23
MD30
Artikel-Nr.:
     C2JTY-DWL-8620APE
Hersteller:
     D-Link
Herst.-Nr.:
     DWL-8620APE
EAN/GTIN:
     0790069441417
Artikeldatenblatt
Suchbegriffe:
Access Point
AccessPoint
Drahtlose Basisstation
WLAN Access-Point
Der DWL-8620APE Wireless AC2600 Wave 2 Dual-Band Unified Access Point mit externer Antenne richtet sich an kleine bis mittelgroße Unternehmen und bietet Administratoren eine hohe Bandbreite und mehr Flexibilität bei der Implementierung mittlerer bis großer WLAN-Netzwerke WLAN-Standard: Simultan 802.11a/n/ac und 802.11b/g/n Frequenzen: 2,4 GHz oder 5 GHz Max. Bandbreite: 1733 Mbit/s Antennenanzahl/-typ: 4x4 Externe, Rundstrahlantennen PoE: 802.3at LAN-Anschluss: 2x 10/100/1000BASE-T Port Schutzklasse: - Max. Anzahl an SSIDs: 32
Weitere Informationen:
Ethernet:
true
Höhe:
47 mm
Breite:
220 mm
Tiefe:
220 mm
Schutzart (IP):
IP20
Max. Übertragungsrate:
1733 Mbit/s
Anzahl der 10/100/1000 Mbps LAN-Ports:
2
Frequenzband:
2,4 GHz und 5 GHz
Funkprotokoll:
IEEE 802.11 a/c
Verschlüsselung:
WPA2
Managed:
true
Firewall:
false
VPN-Security:
false
Anschluss für externe Antenne:
true
Bridgefunktion:
true
Repeaterfunktion:
false
Power over Ethernet:
true
Geeignet für 482,6 mm (19 Zoll)-Montage:
false
Deckenmontage:
true
Einbau:
false
Geeignet für Hutschienenmontage:
false
Mastbefestigung:
false
Unterputzmontage:
false
Geeignet für Wandmontage:
true
Steckdosenadapter:
false
Weitere Suchbegriffe: d-link access point, access point, Wireless AC, 5Ghz, Wave 2, AC2600, UL2043, PoE
Die besten Konditionen aller 12 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 331,21*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 363,27*
€ 432,29
pro Stück
ab 2 Stück
€ 362,57*
€ 431,46
pro Stück
ab 5 Stück
€ 354,96*
€ 422,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 353,91*
€ 421,15
pro Stück
ab 500 Stück
€ 331,21*
€ 394,14
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
D-Link
DAS-C-Network
ab € 58,27*
Zubehör
D-Link
DWC-1000
ab € 355,32*
Zubehör
D-Link
DWC-2000
ab € 1.520,62*
Zubehör
D-Link
DAS-S-WiFi-L
ab € 63,72*
Zubehör
D-Link
DAS-S-WiFi-S
ab € 992,10*
Zubehör
D-Link
DAS-S-WiFi-M
ab € 1.667,89*
Zubehör
D-Link
DAS-P-WiFi
ab € 166,98*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.