Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Satz 1/4", 58-teilig, ELORA-OMS-2


Menge:  Satz  
Produktinformationen
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/4", 58-teilig ELORA-MODUL OMS-2
STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/4", 58-teilig ELORA-MODUL OMS-2
6,3
1-4
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0000410201000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0000410201000
EAN/GTIN:
     4022989110958
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

Inhalt:
Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze
1455-4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14 mm
Schlitzschraubendreher-Steckschlüssel-Einsätze
1455-IS 0,8x4, 1,0x5,5, 1,6x8,0 mm
Phillips-Recess-Kreuzschlitzschraubendreher-Einsätze
1455-PH PH 1, PH 2, PH 3, PH 4
Supa-Pozidriv-Kreuzschlitzschraubendreher-Einsätze
1455-PZ 1, PZ 2
Innen-Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze
1455-IN 3, 4, 5, 6, 8 mm
Außen-TORX®-Steckschlüssel-Einsätze
1455-TXE 4, 5, 6, 7, 8, 10,11
Innen-TORX®-Steckschlüssel-Einsätze
3243-TX 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30,40
Hebelumschaltknarre 1450-1D
Steckgriff 1450-3
Quergriff mit Gleitstück 1450-4
Kardangelenk 1450-8
Verlängerung 50 mm 1450-11
Verlängerung 150 mm 1450-12
Verbindungsstück Außen 3/8, Innen 1/4 1450-15
Kugelkopf-Winkelschraubendreher-Satz 159 SKU
KU 1,5, KU 2, KU 2,5, KU 3, KU 4, KU 5, KU 6, KU 8, KU 10

Ausführung:
für ELORA-Werkzeugwagen
schwarz, mit gelber Signalfläche
resistent gegen Öle und Fette
chemikalienbeständig
Breite: 41,0 cm, Tiefe: 18,9 cm
PE-Hartschaum

Weitere Informationen:
Inhalt:
Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1455-4, 4,5, 5, 5,5, 6, 7, 8, 9, 10,11, 12, 13, 14 mm Schlitzschraubendreher-Steckschlüssel-Einsätze 1455-IS 0,8x4, 1,0x5,5, 1,6x8,0 mm Phillips-Recess-Kreuzschlitzschraubendreher-Einsätze 1455-PH PH 1, PH 2, PH 3, PH 4 Supa-Pozidriv-Kreuzschlitzschraubendreher-Einsätze 1455-PZ 1, PZ 2 Innen-Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 1455-IN 3, 4, 5, 6, 8 mm Außen-TORX®-Steckschlüssel-Einsätze 1455-TXE 4, 5, 6, 7, 8, 10,11 Innen-TORX®-Steckschlüssel-Einsätze 3243-TX 8, 10, 15, 20, 25, 27, 30,40 Hebelumschaltknarre 1450-1D Steckgriff 1450-3 Quergriff mit Gleitstück 1450-4 Kardangelenk 1450-8 Verlängerung 50 mm 1450-11 Verlängerung 150 mm 1450-12 Verbindungsstück Außen 3/8, Innen 1/4 1450-15 Kugelkopf-Winkelschraubendreher-Satz 159 SKU KU 1,5, KU 2, KU 2,5, KU 3, KU 4, KU 5, KU 6, KU 8, KU 10
Gewicht:
1480 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 234,66*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 283,03*
€ 336,81
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 279,72*
€ 332,87
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 265,73*
€ 316,22
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 244,46*
€ 290,91
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 234,66*
€ 279,25
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1210000006000
ab € 526,86*
Zubehör
Elora
1210000016000
ab € 526,50*
Zubehör
Elora
1210000026000
ab € 526,56*
Zubehör
Elora
1225000006000
ab € 963,84*
Zubehör
Elora
0000410207000
ab € 16,15*
Zubehör
Elora
1220000006000
ab € 442,21*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.