Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Werkstatt-Schraubendrehersatz, 6-teilig, ELORA-OMS-17


Menge:  Satz  
Produktinformationen
WERKSTATT-SCHRAUBENDREHERSATZ, 6-teilig MODUL ELORA-OMS-17
WERKSTATT-SCHRAUBENDREHERSATZ, 6-teilig MODUL ELORA-OMS-17
schlitz
kreuzschlitz
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0000411701000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0000411701000
EAN/GTIN:
     4022989113522
Suchbegriffe:
Phillips-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz

Inhalt:
Schlitz-Schraubendreher mit Holzheft
636-IS 75 (0,6x3,5) | 90 (0,8x4,5) | 100 (1,0x5,5) | 125 (1,2x6,5)
Kreuzschlitz-Schraubendreher mit Holzheft
656-PH 1, 2

Ausführung:
für ELORA-Werkzeugwagen
schwarz, mit gelber Signalfläche
resistent gegen Öle und Fette
chemikalienbeständig
Breite: 41,5 cm, Tiefe: 18,9 cm
PE-Hartschaum

Weitere Informationen:
Inhalt:
Schlitz-Schraubendreher mit Holzheft 636-IS 75 (0,6x3,5) | 90 (0,8x4,5) | 100 (1,0x5,5) | 125 (1,2x6,5) Kreuzschlitz-Schraubendreher mit Holzheft 656-PH 1, 2
Gewicht:
460 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 39,49*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 53,62*
€ 63,81
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 52,59*
€ 62,58
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 49,28*
€ 58,64
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 47,20*
€ 56,17
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 45,67*
€ 54,35
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 39,49*
€ 46,99
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1210000006000
ab € 528,74*
Zubehör
Elora
1210000016000
ab € 526,67*
Zubehör
Elora
1210000026000
ab € 524,85*
Zubehör
Elora
1225000006000
ab € 971,67*
Zubehör
Elora
0000411707000
ab € 15,00*
Zubehör
Elora
1220000006000
ab € 441,01*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.