Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Impact-Kraft-Steckschlüssel-Satz 1/2", 6-kant, 17-teilig, ELORA-OMS-23


Menge:  Satz  
Produktinformationen
IMPACT-KRAFT-STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/2", 17-teilig, MODUL ELORA-OMS-23, Ausführung 6-kt.
IMPACT-KRAFT-STECKSCHLÜSSEL-SATZ 1/2", 17-teilig, MODUL ELORA-OMS-23, Ausführung 6-kt.
20
3-4
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0000412301000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0000412301000
EAN/GTIN:
     4022989113850
Suchbegriffe:
Kraftschraubereinsatz
Kraftsteckschlüssel
Kraftsteckschlüssel-Einsatz
Kraftsteckschlüsseleinsatz

Inhalt:
Impact-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze
791-24, 27, 30, 32, 36 mm
Impact-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze, extra tief
791LT-17, 19, 24, 27, 30, 32 mm
Impact-Kraft-Verbindungsstück 7912-1/2, Außen 1/2, Innen 3/4
Impact-Kraft-Kardangelenk 795 -3/4
Impact-Kraft-Sicherungsstifte 7913-29, 37
Impact-Kraft-Sicherungsringe 7914-28, 36

Ausführung:
für ELORA-Werkzeugwagen
schwarz, mit gelber Signalfläche
resistent gegen Öle und Fette
chemikalienbeständig
Breite: 41,5 cm, Tiefe: 18,9 cm
PE-Hartschaum

Weitere Informationen:
Inhalt:
Impact-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze 791-24, 27, 30, 32, 36 mm Impact-Kraft-Steckschlüssel-Einsätze, extra tief 791LT-17, 19, 24, 27, 30, 32 mm Impact-Kraft-Verbindungsstück 7912-1/2, Außen 1/2, Innen 3/4 Impact-Kraft-Kardangelenk 795 -3/4 Impact-Kraft-Sicherungsstifte 7913-29, 37 Impact-Kraft-Sicherungsringe 7914-28, 36
Gewicht:
7780 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 281,30*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 335,28*
€ 398,98
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 328,82*
€ 391,30
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 305,95*
€ 364,08
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 292,38*
€ 347,93
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 281,30*
€ 334,75
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1210000006000
ab € 525,75*
Zubehör
Elora
1210000016000
ab € 525,14*
Zubehör
Elora
1210000026000
ab € 524,69*
Zubehör
Elora
1225000006000
ab € 966,86*
Zubehör
Elora
0000412307000
ab € 27,04*
Zubehör
Elora
1220000006000
ab € 442,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.