Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Steckschlüssel-Satz 3/8", 12-kant, 20-teilig, ELORA-OMS-34


Menge:  Satz  
Produktinformationen
STECKSCHLÜSSELSATZ 3/8", 20-teilig, MODUL ELORA-OMS-34, Ausführung 12-kant
STECKSCHLÜSSELSATZ 3/8", 20-teilig, MODUL ELORA-OMS-34, Ausführung 12-kant
10
3-8
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0000413401000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0000413401000
EAN/GTIN:
     4022989119678
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

Inhalt:
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsätze
870- 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm
Hebelumschaltknarre 870-1D
Verlängerung 125 mm 870-35
Verlängerung 250 mm 870-55
Kardangelenk 870-9

Ausführung:
für ELORA-Werkzeugwagen
schwarz, mit gelber Signalfläche
resistent gegen Öle und Fette
chemikalienbeständig
Breite: 41,0 cm, Tiefe: 18,9 cm
PE-Hartschaum

Weitere Informationen:
Inhalt:
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsätze 870- 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22 mm Hebelumschaltknarre 870-1D Verlängerung 125 mm 870-35 Verlängerung 250 mm 870-55 Kardangelenk 870-9
Gewicht:
1340 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 144,87*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 178,38*
€ 212,27
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 176,40*
€ 209,92
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 169,28*
€ 201,44
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 159,20*
€ 189,45
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 144,87*
€ 172,40
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1210000006000
ab € 526,08*
Zubehör
Elora
1210000016000
ab € 527,11*
Zubehör
Elora
1210000026000
ab € 525,48*
Zubehör
Elora
0000412107000
ab € 14,23*
Zubehör
Elora
1220000006000
ab € 443,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.