Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul-Steckschlüssel-Satz 1/4" und 1/2", ELORA-OMS-46


Menge:  Satz  
Produktinformationen
modul-steckschlüssel-satz 1/4" und 1/2", OMS-46
modul-steckschlüssel-satz 1/4" und 1/2", OMS-46
6,3
1-4
12,5
1-2
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0000414601000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0000414601000
EAN/GTIN:
     4022989154655
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

Inhalt:
1440-MU Steckschlüssel-Satz 1/4", 30-teilig
Bitbox 1/4", 36-teilig
Schraubendreherbit 1/4" für Innen-TORX ® -Schrauben
3050-TX 6, 7, 8, TX 9, TX 10
Schraubendreherbit 1/4" für Innen-TORX ® -Sicherheitsschrauben
3070-TTX 10, 15, 27
Bithalter 1/4" 1450-16, 1/4" x 1/4"
Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsätze 1/2"
770-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32 mm
Hebelumschaltknarre 1/2" 770-L1D
Quergriff mit Gleitstück 1/2" 770-L3
Verlängerung 1/2" 50 mm 770-L35
Verlängerung 1/2", schwenkbar 75 mm 770-L4V
Verlängerung 1/2", schwenkbar 125 mm 770-L5V
Verlängerung 1/2", schwenkbar 250 mm 770-L6V
Kardangelenk 1/2" 770-L7
Verbindungsstück 1/2" 770-L13, 3/8" x 1/2"
Verbindungsstück 1/2" 770-L14, 1/2" x 3/8"
Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innensechskantschrauben
3210-IN 7, IN 8, IN 10, IN 12, IN 14, IN 17, IN 19, IN 22
Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-TORX®-Schrauben
3245-TX 45, TX 50, TX 55, TX 60
Steckschlüssel-Einsatz 1/2" für Außen-TORX®-Schrauben
770-LTXE 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24 mm

Ausführung:
für ELORA-Werkzeugwagen
schwarz, mit gelber Signalfläche
resistent gegen Öle und Fette
chemikalienbeständig
Breite: 41,0 cm, Tiefe: 57,3 cm
PE-Hartschaum

Weitere Informationen:
Inhalt:
1440-MU Steckschlüssel-Satz 1/4", 30-teilig Bitbox 1/4", 36-teilig Schraubendreherbit 1/4" für Innen-TORX ® -Schrauben 3050-TX 6, 7, 8, TX 9, TX 10 Schraubendreherbit 1/4" für Innen-TORX ® -Sicherheitsschrauben 3070-TTX 10, 15, 27 Bithalter 1/4" 1450-16, 1/4" x 1/4" Zwölfkant-Steckschlüssel-Einsätze 1/2" 770-LM 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 30, 32 mm Hebelumschaltknarre 1/2" 770-L1D Quergriff mit Gleitstück 1/2" 770-L3 Verlängerung 1/2" 50 mm 770-L35 Verlängerung 1/2", schwenkbar 75 mm 770-L4V Verlängerung 1/2", schwenkbar 125 mm 770-L5V Verlängerung 1/2", schwenkbar 250 mm 770-L6V Kardangelenk 1/2" 770-L7 Verbindungsstück 1/2" 770-L13, 3/8" x 1/2" Verbindungsstück 1/2" 770-L14, 1/2" x 3/8" Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innensechskantschrauben 3210-IN 7, IN 8, IN 10, IN 12, IN 14, IN 17, IN 19, IN 22 Schraubendreher-Einsatz 1/2" für Innen-TORX®-Schrauben 3245-TX 45, TX 50, TX 55, TX 60 Steckschlüssel-Einsatz 1/2" für Außen-TORX®-Schrauben 770-LTXE 11, 12, 14, 16, 18, 20, 24 mm
Gewicht:
6540 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 477,17*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 559,40*
€ 665,69
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 554,92*
€ 660,35
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 499,15*
€ 593,99
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 490,61*
€ 583,83
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 477,17*
€ 567,83
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1210000006000
ab € 525,66*
Zubehör
Elora
1210000016000
ab € 524,70*
Zubehör
Elora
1210000026000
ab € 527,85*
Zubehör
Elora
1225000006000
ab € 969,14*
Zubehör
Elora
1220000006000
ab € 440,91*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.