Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Modul-Schraubenschlüssel-Satz, ELORA-OMS-51


Menge:  Satz  
Produktinformationen
Modul-Schraubenschlüssel-Satz, OMS-51
Modul-Schraubenschlüssel-Satz, OMS-51
zwölfkant
elodrive
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0000415101000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0000415101000
EAN/GTIN:
     4022989154792
Suchbegriffe:
Doppelmaulschlüssel Sätze
Doppelmaulschlüssel-Satz
Doppelmaulschlüsselsatz
Doppelringschlüssel Satz

Inhalt:
Ringmaulschlüssel, abgebogen
203- 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, mm
Doppelringschlüssel, DIN 838
110- 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 21×23, 24×27, 25×28, 30×32 mm
Maulschlüssel mit Gelenk-Ringratsche
204R- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm
Adapter mit Antrieben für 1/4“, 3/8“, 1/2“ und 1/4“ Bit-Adapter
118- 1, 2, 3, 4

Ausführung:
für ELORA-Werkzeugwagen
schwarz, mit gelber Signalfläche
resistent gegen Öle und Fette
chemikalienbeständig
Breite: 41,0 cm, Tiefe: 57,3 cm
PE-Hartschaum

Weitere Informationen:
Inhalt:
Ringmaulschlüssel, abgebogen 203- 16, 17, 18, 19, 21, 22, 24, 27, 30, 32, mm Doppelringschlüssel, DIN 838 110- 6×7, 8×9, 10×11, 12×13, 14×15, 16×17, 18×19, 20×22, 21×23, 24×27, 25×28, 30×32 mm Maulschlüssel mit Gelenk-Ringratsche 204R- 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19 mm Adapter mit Antrieben für 1/4“, 3/8“, 1/2“ und 1/4“ Bit-Adapter 118- 1, 2, 3, 4
Gewicht:
8100 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 461,67*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 546,02*
€ 649,76
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 538,01*
€ 640,23
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 495,87*
€ 590,09
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 484,47*
€ 576,52
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 461,67*
€ 549,39
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1210000006000
ab € 526,60*
Zubehör
Elora
1210000016000
ab € 528,88*
Zubehör
Elora
1210000026000
ab € 526,55*
Zubehör
Elora
1225000006000
ab € 970,73*
Zubehör
Elora
0000415107000
ab € 65,19*
Zubehör
Elora
1220000006000
ab € 443,43*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.