Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Mess- und Prüfwerkzeuge, Modul ELORA-OMS-54


Menge:  Satz  
Produktinformationen
OMS-54
OMS-54
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0000415401000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0000415401000
EAN/GTIN:
     4022989154877
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz

Inhalt:
Präzisions-Taschenmessschieber 1513
Gewindefeile 258 MM
HM Sechskant-Reissnadel 1592
Fühlerblattlehre 188-26M
Präzisions-Haarlineal 1553-150
Biegsamer Stahlmassstab 1545-300
Rollenbandmass 1546-3

Ausführung:
für ELORA-Werkzeugwagen
schwarz, mit gelber Signalfläche
resistent gegen Öle und Fette
chemikalienbeständig
Breite: 41,0 cm, Tiefe: 18,9 cm
PE-Hartschaum

Weitere Informationen:
Inhalt:
Präzisions-Taschenmessschieber 1513 Gewindefeile 258 MM HM Sechskant-Reissnadel 1592 Fühlerblattlehre 188-26M Präzisions-Haarlineal 1553-150 Biegsamer Stahlmassstab 1545-300 Rollenbandmass 1546-3
Gewicht:
755 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 105,58*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 131,02*
€ 155,91
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 130,55*
€ 155,35
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 125,47*
€ 149,31
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 121,71*
€ 144,83
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 105,58*
€ 125,64
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0000415407000
ab € 14,55*
Zubehör
Elora
1210000006000
ab € 527,71*
Zubehör
Elora
1210000016000
ab € 526,52*
Zubehör
Elora
1210000026000
ab € 528,05*
Zubehör
Elora
1225000006000
ab € 971,58*
Zubehör
Elora
1220000006000
ab € 444,82*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.