Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Innensechskant-Steckschlüsselsatz 1/2", 18-teilig, ELORA-MS-13


Menge:  Satz  
Produktinformationen
INBUS-STECKSCHLÜSSELSATZ 1/2", 18-teilig, MODUL ELORA-MS-13
INBUS-STECKSCHLÜSSELSATZ 1/2", 18-teilig, MODUL ELORA-MS-13
12,5
1-2
innensechskant
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0000513001000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0000513001000
EAN/GTIN:
     4022989097792
Suchbegriffe:
Einhand-Knarrensatz
Knarrenkasten
Nusskasten
Ratschenkasten

Inhalt:
Innen-Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze
3210 IN 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm
Kugelkopf-Winkelschraubendreher
159-KU1,5, KU2, KU2,5, KU3, KU4, KU5, KU6, KU8, KU10 mm

Ausführung:
schwarz, mit Klarsichtdeckel
Breite: 31,5 cm, Tiefe: 14,5 cm
stabiler ABS-Kunststoff

Weitere Informationen:
Inhalt:
Innen-Sechskant-Steckschlüssel-Einsätze 3210 IN 4, 5, 6, 8, 10, 12, 14, 17, 19 mm Kugelkopf-Winkelschraubendreher 159-KU1,5, KU2, KU2,5, KU3, KU4, KU5, KU6, KU8, KU10 mm
Gewicht:
1486 g
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 74,45*
  
Preis gilt ab 500 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 95,08*
€ 113,15
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 92,87*
€ 110,52
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 90,05*
€ 107,16
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 86,63*
€ 103,09
pro Satz
ab 500 Sätze
€ 74,45*
€ 88,60
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1210000006000
ab € 525,75*
Zubehör
Elora
1210000016000
ab € 525,14*
Zubehör
Elora
1210000026000
ab € 524,69*
Zubehör
Elora
1225000006000
ab € 966,86*
Zubehör
Elora
1220000006000
ab € 442,53*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.