Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Leermodul ELORA-MS-31L/41L


Menge:  Stück  
Produktinformationen
VDE-SCHRAUBENDREHERSATZ, 6-teilig MODUL ELORA-MS-32
VDE-SCHRAUBENDREHERSATZ, 6-teilig MODUL ELORA-MS-32
schlitz
kreuzschlitz
1000v
mig
gs
vde
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0000531007000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0000531007000
EAN/GTIN:
     4022989734154
Suchbegriffe:
Modul Werkzeuge
Sortiment Werkzeug
Werkzeugmodul
Werkzeugsatz

Inhalt:
leeres Modul

Ausführung:
schwarz, mit Klarsichtdeckel
Breite: 31,5 cm, Tiefe: 14,5 cm
stabiler ABS-Kunststoff

Weitere Informationen:
Inhalt:
leeres Modul
Gewicht:
96 g
Weitere Suchbegriffe: Werkzeugsortiment, elora werkzeugsatz, modul werkzeuge, Ersatzmodul, Modul
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,63*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,59*
€ 11,41
pro Stück
ab 5 Stück
€ 9,35*
€ 11,13
pro Stück
ab 10 Stück
€ 9,00*
€ 10,71
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,40*
€ 10,00
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,63*
€ 7,89
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1210000006000
ab € 526,30*
Zubehör
Elora
1210000016000
ab € 529,30*
Zubehör
Elora
1210000026000
ab € 527,25*
Zubehör
Elora
1225000006000
ab € 969,83*
Zubehör
Elora
1220000006000
ab € 442,46*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.