Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

QUATROLIT® 2K-Schraubendreher-Satz, 6-teilig, ELORA-MS-39


Menge:  Satz  
Produktinformationen
QUATROLIT® 2-KOMPONENTEN-SCHRAUBENDREHER-SATZ, 6-teilig MODUL ELORA-MS-39
QUATROLIT® 2-KOMPONENTEN-SCHRAUBENDREHER-SATZ, 6-teilig MODUL ELORA-MS-39
schlitz
pozi
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0000539001000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0000539001000
EAN/GTIN:
     4022989107415
Suchbegriffe:
Pozidriv-Schraubendreher-Satz
Schraubendrehersatz
Schraubendreherset
Schraubenziehersatz

Inhalt:
QUATROLIT®-2K-Schlitz-Schraubendreher
545-IS 75 (0,6x3,5) | 100 (0,8x4,0) | 125 (1,0x5,5) | 150 (1,2x6,5)
QUATROLIT®-2K-Pozidriv-Schraubendreher
549-PZ 1, 2

Ausführung:
schwarz, mit Klarsichtdeckel
Breite: 31,5 cm, Tiefe: 14,5 cm
stabiler ABS-Kunststoff

Weitere Informationen:
Inhalt:
QUATROLIT®-2K-Schlitz-Schraubendreher 545-IS 75 (0,6x3,5) | 100 (0,8x4,0) | 125 (1,0x5,5) | 150 (1,2x6,5) QUATROLIT®-2K-Pozidriv-Schraubendreher 549-PZ 1, 2
Gewicht:
456 g
Weitere Suchbegriffe: Schraubenzieherset, Modul Werkzeuge, Sortiment Werkzeug, Werkzeugmodul, Werkzeugsatz, Werkzeugsortiment, modul werkzeuge, Schraubendreher, Schraubenzieher, Schlitzschraubendreher, Schlitzschraubenzieher
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,50*
  
Preis gilt ab 3.000 Sätze
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Satz
€ 45,47*
€ 54,11
pro Satz
ab 2 Sätze
€ 45,05*
€ 53,61
pro Satz
ab 5 Sätze
€ 42,41*
€ 50,47
pro Satz
ab 10 Sätze
€ 40,61*
€ 48,33
pro Satz
ab 20 Sätze
€ 39,53*
€ 47,04
pro Satz
ab 3000 Sätze
€ 33,50*
€ 39,87
pro Satz
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
1210000006000
ab € 525,81*
Zubehör
Elora
1210000016000
ab € 529,56*
Zubehör
Elora
1210000026000
ab € 528,37*
Zubehör
Elora
1220000006000
ab € 441,14*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.