Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgabelschlüssel "XTRA", Spannweite 34 mm, ELORA-62-BI 10


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLLGABELSCHLÜSSEL "XTRA"
ROLLGABELSCHLÜSSEL "XTRA"
mie
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0062000102000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0062000102000
EAN/GTIN:
     4022989133926
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel chrom vanadium

Ausführung:
hochwertige Industriequalität
25% größere Spannweite
schmale längere Backen
mit präziser, gut ablesbarer Voreinstell-Skala in mm-Teilung
Rolle mit Rechtsgang
Maulstellung 15°
ergonomischer, rutschfester Kunstoffgriff
polierter Kopf, verchromt
ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208
Ausführung nach ISO 6787

Weitere Informationen:
Gewicht:
540 g
Spannweite:
34 mm
Länge:
260 mm | 10,2 Zoll
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, elora rollgabelschlüssel, Einmaulschlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 25,32*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 33,70*
€ 40,10
pro Stück
ab 2 Stück
€ 33,46*
€ 39,82
pro Stück
ab 5 Stück
€ 31,84*
€ 37,89
pro Stück
ab 10 Stück
€ 30,93*
€ 36,81
pro Stück
ab 20 Stück
€ 30,13*
€ 35,85
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 25,32*
€ 30,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.