Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Rollgabelschlüssel "XTRA", Spannweite 43 mm, ELORA-62-BI 12


Menge:  Stück  
Produktinformationen
ROLLGABELSCHLÜSSEL "XTRA"
ROLLGABELSCHLÜSSEL "XTRA"
mie
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0062000122000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0062000122000
EAN/GTIN:
     4022989133933
Suchbegriffe:
Rollgabelschlüssel
Verstellschlüssel
verstellbarer Einmaulschlüssel
rollgabelschlüssel chrom vanadium

Ausführung:
hochwertige Industriequalität
25% größere Spannweite
schmale längere Backen
mit präziser, gut ablesbarer Voreinstell-Skala in mm-Teilung
Rolle mit Rechtsgang
Maulstellung 15°
ergonomischer, rutschfester Kunstoffgriff
polierter Kopf, verchromt
ELORA-Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208
Ausführung nach ISO 6787

Weitere Informationen:
Gewicht:
885 g
Spannweite:
43 mm
Länge:
312 mm | 12,3 Zoll
Weitere Suchbegriffe: rollgabelschlüssel, elora rollgabelschlüssel, Einmaulschlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 33,72*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 45,32*
€ 53,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 45,24*
€ 53,84
pro Stück
ab 5 Stück
€ 42,25*
€ 50,28
pro Stück
ab 10 Stück
€ 41,05*
€ 48,85
pro Stück
ab 20 Stück
€ 39,86*
€ 47,43
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 33,72*
€ 40,13
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.