Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwere Schlagmaulschlüssel, ELORA-87-30 mm


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHLAGMAULSCHLÜSSEL, ELORA-87-24MM
SCHLAGMAULSCHLÜSSEL, ELORA-87-24MM
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0087000301000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0087000301000
EAN/GTIN:
     4022989016427
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
schlag-maulschlüssel 30mm
schlag maulschlüssel

Ausführung:
schwere, gesenkgeschmiedete Ausführung
gestrahlt
weitere Abmessungen auf Anfrage
bis 110 mm: Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208
ab 115 mm: ELORA-Vergütungsstahl C35 / 1.0501
Ausführung nach DIN 133

Weitere Informationen:
Gewicht:
440 g
Länge:
190 mm
Weitere Suchbegriffe: Maulschlüssel, Schlagschlüssel, Einmaulschlüssel, Maulschlagschlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 15,86*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 22,24*
€ 26,47
pro Stück
ab 2 Stück
€ 22,04*
€ 26,23
pro Stück
ab 5 Stück
€ 21,08*
€ 25,09
pro Stück
ab 10 Stück
€ 19,91*
€ 23,69
pro Stück
ab 20 Stück
€ 19,29*
€ 22,96
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 15,86*
€ 18,87
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.