Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schwere Schlagmaulschlüssel, ELORA-87A-2.5/16" AF


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHLAGMAULSCHLÜSSEL, ELORA-87-38MM
SCHLAGMAULSCHLÜSSEL, ELORA-87-38MM
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0087100541000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0087100541000
EAN/GTIN:
     4022989017332
Suchbegriffe:
Schlag-Maulschlüssel (Zoll)
Schlag-Maulschlüssel
Schlagmaulschlüssel
schlag maulschlüssel

Ausführung:
schwere, gesenkgeschmiedete Ausführung
gestrahlt
weitere Abmessungen auf Anfrage
bis 110 mm: Chrom-Vanadium 31 CrV 3 / 1.2208
ab 115 mm: ELORA-Vergütungsstahl C35 / 1.0501
Ausführung nach DIN 133

Weitere Informationen:
Gewicht:
2500 g
Länge:
320 mm
Weitere Suchbegriffe: Maulschlüssel, Schlagschlüssel, Einmaulschlüssel, Maulschlagschlüssel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
ab € 64,84*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 82,95*
€ 98,71
pro Stück
ab 2 Stück
€ 81,69*
€ 97,21
pro Stück
ab 5 Stück
€ 78,58*
€ 93,51
pro Stück
ab 10 Stück
€ 76,05*
€ 90,50
pro Stück
ab 500 Stück
€ 64,84*
€ 77,16
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.