| ![](/p.gif) |
![](/p.gif) |
| Artikel-Nr.: C2QM2-0136002255100 Herst.-Nr.: 0136002255100 EAN/GTIN: 4022989026105 |
| |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Ausführung: leichte und schnelle Verstellmöglichkeit durch Gewinderolle Zähne zusätzlich induktiv gehärtet selbsthemmend, da die Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt ist Vergütungsstahl Weitere Informationen: ![](/p.gif) | ![](/p.gif) | Gewicht: | 510 g | max. Ø: | 42 mm | 1.5/8 Zoll | Länge: | 225 mm | 9 Zoll |
|
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | | ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
![](/p.gif) | Weitere Suchbegriffe: blitz-rohrzange, Blitzrohrzangen, Zange, Zangen, Installationswerkzeug, Installationswerkzeuge |
| ![](/p.gif) | ![](/p.gif) |
| |