Kategorien
Konto
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitz-Rohrzange, Spannweite 60 mm, ELORA 136-275


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLITZ-ROHRZANGE, SPANNWEITE 35MM, ELORA 136-175
BLITZ-ROHRZANGE, SPANNWEITE 35MM, ELORA 136-175
logo
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0136002755100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0136002755100
EAN/GTIN:
     4022989026112
Suchbegriffe:
Blitz-Rohrzange
Blitz-Rohrzangen
Blitzrohrzange
Rollblitzzange

Ausführung:
leichte und schnelle Verstellmöglichkeit durch Gewinderolle
Zähne zusätzlich induktiv gehärtet
selbsthemmend, da die Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt ist
Vergütungsstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
815 g
max. Ø:
61 mm | 2.3/8 Zoll
Länge:
275 mm | 11 Zoll
Weitere Suchbegriffe: blitz-rohrzange, Blitzrohrzangen, Zange, Zangen, Installationswerkzeug, Installationswerkzeuge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 27,76*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 37,76*
€ 44,93
pro Stück
ab 2 Stück
€ 37,06*
€ 44,10
pro Stück
ab 5 Stück
€ 34,71*
€ 41,30
pro Stück
ab 10 Stück
€ 34,02*
€ 40,48
pro Stück
ab 20 Stück
€ 32,70*
€ 38,91
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 27,76*
€ 33,03
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.