Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Blitz-Rohrzange, Spannweite 90 mm, ELORA 136-360


Menge:  Stück  
Produktinformationen
BLITZ-ROHRZANGE, SPANNWEITE 35MM, ELORA 136-175
BLITZ-ROHRZANGE, SPANNWEITE 35MM, ELORA 136-175
mie
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0136003605100
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0136003605100
EAN/GTIN:
     4022989026136
Suchbegriffe:
Blitz-Rohrzange
Blitz-Rohrzangen
Blitzrohrzange
Rollblitzzange

Ausführung:
leichte und schnelle Verstellmöglichkeit durch Gewinderolle
Zähne zusätzlich induktiv gehärtet
selbsthemmend, da die Zahnung gegen die Drehrichtung versetzt ist
Vergütungsstahl

Weitere Informationen:
Gewicht:
1620 g
max. Ø:
90 mm | 3.9/16 Zoll
Länge:
360 mm | 14 Zoll
Weitere Suchbegriffe: blitz-rohrzange, Blitzrohrzangen, Zange, Zangen, Installationswerkzeug, Installationswerkzeuge
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 59,76*
  
Preis gilt ab 500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 78,07*
€ 92,90
pro Stück
ab 2 Stück
€ 75,45*
€ 89,79
pro Stück
ab 5 Stück
€ 72,89*
€ 86,74
pro Stück
ab 10 Stück
€ 70,27*
€ 83,62
pro Stück
ab 500 Stück
€ 59,76*
€ 71,11
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.