Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Reifenmontierheber, 600 mm, ELORA-165-600


Menge:  Stück  
Produktinformationen
REIFENMONTIERHEBER, 300MM, ELORA-165-300
REIFENMONTIERHEBER, 300MM, ELORA-165-300
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0165006001000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0165006001000
EAN/GTIN:
     4022989030478
Suchbegriffe:
Montierhebel
Reifenheber
Reifenmontagehebel
Reifenmontierhebel

Ausführung:
besonders geeignet für PKW Reifen
im Gesenk geschmiedete Ausführung mit Profilschaft
matt verchromt
Chrom-Vanadium 31CrV3 / 1.2208

Weitere Informationen:
Gewicht:
850 g
Länge:
600 mm
Weitere Suchbegriffe: montierhebel elora, montierhebel, montierhebel pkw, Montierheber
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 21,54*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 30,16*
€ 35,89
pro Stück
ab 2 Stück
€ 29,51*
€ 35,12
pro Stück
ab 5 Stück
€ 27,67*
€ 32,93
pro Stück
ab 10 Stück
€ 26,70*
€ 31,77
pro Stück
ab 20 Stück
€ 25,92*
€ 30,84
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 21,54*
€ 25,63
pro Stück
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.