Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Handschutzgriff, ELORA-283HS


Menge:  Stück  
Produktinformationen
UNIVERSAL-HANDSCHUTZGRIFF, ELORA-283HS
UNIVERSAL-HANDSCHUTZGRIFF, ELORA-283HS
mig
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0283000000000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0283000000000
EAN/GTIN:
     4022989044574
Suchbegriffe:
Meißelhandgriff
Meißelhandschutz
Meißelhandschutzgriff
meißelhandschutz

Ausführung:
zum Schutz der Hand bei Fehlschlägen
kein Wegrollen durch 8-kant Form
geeignet für alle ELORA Meissel, mit Ausnahme von ELORA-Nr. 361
flachoval 20 x 12, 23 x 13, 26 x 13 mm
8-kant 16, 18, 20 mm
aus schlagfestem Spezialgummi

Weitere Informationen:
Gewicht:
125 g
Länge:
130 mm
Weitere Suchbegriffe: Handschutzgriff, Meissel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 2,56*
  
Preis gilt ab 7.500 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 3,82*
€ 4,55
pro Stück
ab 5 Stück
€ 3,70*
€ 4,40
pro Stück
ab 10 Stück
€ 3,63*
€ 4,32
pro Stück
ab 20 Stück
€ 3,48*
€ 4,14
pro Stück
ab 50 Stück
€ 3,25*
€ 3,87
pro Stück
ab 7500 Stück
€ 2,56*
€ 3,05
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0361000000000
ab € 6,40*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.