Kategorien
Mein Mercateo
Anmelden / Registrieren
Warenkorb
 
 

Schlitz- oder Karosseriemeissel, extra flach, ELORA-361


Menge:  Stück  
Produktinformationen
SCHLITZ- ODER KAROSSERIEMEISSEL, ELORA-361
SCHLITZ- ODER KAROSSERIEMEISSEL, ELORA-361
Logo
Artikel-Nr.:
     C2QM2-0361000000000
Hersteller:
     Elora
Herst.-Nr.:
     0361000000000
EAN/GTIN:
     4022989047568
Suchbegriffe:
Elektrikerschlitzmeißel
Schlitzmeißel
schlitzmeißel 240 mm
schlitzmeißel

Ausführung:
für Karosseriearbeiten
komplett durchgehärtet und angelassen
Schlagkopf induktiv angelassen
Arbeitsseite geschliffen und geölt
Schaft schwarz lackiert
ELORA-Chrom-Vanadium 59CrV4 / 1.2242

Weitere Informationen:
Gewicht:
280 g
Länge:
240 mm
Schneidbreite:
26 mm
Profil:
26 x 7 mm
Weitere Suchbegriffe: Schlitzmeissel, Meissel, Flachmeissel
Die besten Konditionen aller 2 Angebote im Überblick1
Lieferzeit
Lagerstand
Preis
auf Lager auf Lager
ab € 6,39*
  
Preis gilt ab 3.000 Stück
Konditionen selbst auswählen
Artikel empfehlenArtikel merken
Staffelpreise
Bestellmenge
Netto
Brutto
Einheit
1 Stück
€ 9,25*
€ 11,01
pro Stück
ab 5 Stück
€ 8,97*
€ 10,67
pro Stück
ab 10 Stück
€ 8,54*
€ 10,16
pro Stück
ab 20 Stück
€ 8,07*
€ 9,60
pro Stück
ab 3000 Stück
€ 6,39*
€ 7,60
pro Stück
Zubehör
Folgendes Zubehör führen wir in unserem Sortiment:
Art
Bild
Artikel
Hersteller/-Nr.
Preis
Zubehör
Elora
0267000017000
ab € 1,00*
Zubehör
Elora
0267000027000
ab € 1,00*
Zubehör
Elora
0267000037000
ab € 1,00*
Zubehör
Elora
0267000047000
ab € 1,00*
Zubehör
Elora
0267000057000
ab € 1,00*
Zubehör
Elora
0267000067000
ab € 1,00*
Zubehör
Elora
0267000077000
ab € 1,00*
Zubehör
Elora
0267000087000
ab € 1,01*
Zubehör
Elora
0267000097000
ab € 1,00*
Zubehör
Elora
0267000107000
ab € 1,00*
Zubehör
Elora
0267000117000
ab € 1,00*
* Preise mit Sternchen sind Nettopreise zzgl. gesetzlich gültiger MwSt.
UVP bedeutet „Unverbindliche Preisempfehlung“
Unser Angebot richtet sich ausschließlich an Unternehmen, Gewerbetreibende und Freiberufler.